13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途食材の保冷・保存などに便利。 商品タイプバット 再生紙使用マーク適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木 呼び寸法(cm)8 質量(g)40 サイズ(mm)385×85×42 再生紙使用マーク適合
1個
659 税込725
当日出荷

ダイヤコーポレーション水切り石けん置き
エコ商品
水がたまらない石けん台!洗面台のフチから自然に排水できる水がたまらない石けん置きです。洗面台のふちに置くだけで、溜まった水を自然に排水できます。 石鹸がぬるぬるしにくく、いつも快適に使用でき、溶けにくく、長持ちします。洗面台のふちに掛けなくても水がこぼれていかないので、通常の石けん台と同様に使えます。
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×13×2.3 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

谷口金属工業着色アルマイト加工水杓
エコ商品
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木 再生紙使用マーク適合
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合金標準バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。 材質(本体)鉄鍍金 商品タイプアミ 再生紙使用マーク適合
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お米につく四大害虫をシャットアウト!お米用防虫剤植物成分100%の効力で、お米につく四大害虫をシャットアウト。 殺さないから、米びつに死骸が残らず、お米を清潔に保ちます。無洗米もOK!10kgまでの米びつ用。
材質PP 付属品お取替え早見シール 主成分ニンニク、トウガラシ、その他植物成分 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
579 税込637
当日出荷

シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。 平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。 国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。
ホワイト 材質ポリエチレン 厚さ(mm)13 寸法(mm)270×480 質量(kg)1.55 耐熱温度(℃)90 食器洗浄機家庭用 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

谷口金属工業餃子バット 蓋
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途埃などに触れず衛生的。 材質(本体)アルミニウム 商品タイプフタ
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

谷口金属工業蓋付アルミ保存容器
エコ商品
急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂) サイズ浅型_小 質量(g)80 サイズ(mm)167×127×45 再生紙使用マーク適合
1個
909 税込1,000
11日以内出荷

谷口金属工業餃子バット 体深型
エコ商品
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
用途食材の保冷・保存などに便利。 材質(本体)アルミニウム 商品タイプバット 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

谷口金属工業深型バット用網
エコ商品
深型バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。 材質(本体)鉄鍍金 サイズ 質量(g)290 サイズ(mm)380×269×15 商品タイプアミ 再生紙使用マーク適合
1個
869 税込956
11日以内出荷

素材にオレフィン系エラストマーを採用。従来のプラスチックまな板の、約1.5倍のやわらかさを実現しました(メーカー比)。刃先のかけやすいセラミック包丁にとてもやさしい素材です。 従来のプラスチックまな板の、約2.5倍のグリップ力を備えています(メーカー比)。さらに両面がエンボス加工されているので、水滴による横すべりも予防します。 まな板には「食品衛生法適合マーク」が刻印されています。食材によって表と裏を使い分けるのにとても便利です。 安心・安全な無機系抗菌剤を使用。細菌やカビの繁殖を抑えます。また、抗菌力の持続性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。
ホワイト 材質ポリエチレン、オレフィン系エラストマー 厚さ(mm)13 耐熱温度(℃)70 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング