絞り込み
ブランド
- 関兼常
- モノタロウ(54)
- cotta(4,436)
- EBM(江部松商事)(3,178)
- パール金属(2,948)
- TKG(2,069)
- カンダ[厨房用品](984)
- 貝印(735)
- タイガークラウン(572)
- エスコ(418)
- アークランドサカモト(373)
- UK(三宝)(361)
- SUGICO(スギコ)(302)
- 下村工業(302)
- エムテートリマツ(298)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(292)
- ヨシカワ(254)
- キャンブロ(249)
- 正広(247)
- TAKAGI(高儀)(220)
- 山崎実業(208)
- ブランドをもっと見る

ピエールバロン ソムリエナイフ
関兼常¥649税込¥7141個当日出荷ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです全長(mm)112質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
スイッチピーラー 厚切り・薄切り
関兼常¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全部おまかせのワイドサイズピーラー キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、ゴボウのささがきなどワイドな刃幅(80mm)で効率よく切れる さびにくいステンレス刃で切れ味の良さを追求 刃は10°の斜め設定、切り始めがスムーズでなめらか ステンレスの芽取り付き 断面が持ちやすい楕円のロングサイズハンドル材質オールステンレス製全長(mm)200材質(本体)ステンレス材質(刃)ステンレス刃渡り(mm)75
兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄
関兼常¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷ハンドルは和式、ブレードは洋式の和洋折衷型の包丁です。よく切れ高い定評のあるステンレス特殊鋼DSR-1K6を採用しました。鎚目加工による凹凸は、食材の切り離れを助け、切れ味を助長します。耐水性にも優れた赤合板丸柄は、握った感じも手に心地よい包丁です。刃厚(mm)1.8材質(柄部)赤合板材質(刃)DSR-1K6
骨抜き 西型(角)
関兼常¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません材質ステンレス製全長(mm)120質量(g)40
関兼常 キッチンハサミ カニハサミ
関兼常¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼 細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル 耐熱温110℃ 信頼の日本製、精巧なつくり ステンレススチール製でサビにくい 取り外し式 簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます 分解洗浄可能材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)75刃渡り(mm)75
兼常作 波飛沫(なみしぶき)
関兼常¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷幾種ものステンレス材を折り重ねてできた片側50層の側金で芯材を挟み込み、激しく打ち寄せる荒波の波飛沫(なみしぶき)を連想させる101層のダマスカス鋼を構成しています。業界人にも「これまで見た包丁の中で一番切れる」と言わしめた想像を超える切れ味です。艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄、黒合板に赤いマイカルタの輪をアクセントとして品格高い雰囲気に仕上げました。日本の包丁にふさわしい桐箱に収められています。材質(柄部)黒合板/マイカルタ(赤)材質(刃)粉末ハイス鋼 (101層ダマスカス)
兼常作 鍛造 青紙ダマスカス 紫檀柄
関兼常¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷熟練職人によって鍛造されたボカシ仕上げで神秘的に浮かび上がるダマスカスブレード。鋼材は、日本が誇る高級刃物材「青紙2号」を使用。抜群の切れ味を誇ります。ハンドルは、いわゆる「くり型」と呼ばれる和包丁特有の形状。高級感漂う天然木の紫檀を使用しています。刃厚(mm)3材質(柄部)紫檀/黒合板材質(刃)青紙2号鋼 (11層ダマスカス)
兼常作 一途(いちず)
関兼常¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷ダマスカス鋼の美しい刃紋とは対極にある無垢材を使用し、質実剛健で簡素なスタイルを好むユーザーにお勧めのシリーズです。鋭い切れ味で刃持ちも良い最高級品質を誇るVG-10の単層鋼を使用しています。艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄。敢えて控えめな色合いの木目模様が好印象を抱く積層強化木。このシンプルなナチュラルさが、清潔感のあるオシャレなキッチンに良く似合います。材質(柄部)積層強化木(こげ茶)材質(刃)VG-10ステンレス鋼(単層鋼)
兼常作 フッ素コーディング 穴あき・リブ付き
関兼常¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ブレードの穴とリブにより、ブレードと食材の切断面とのくっつきを防ぎ、よりスムーズなカットを実現します。ブレードの表面をフッ素コーディングすることで、さらに滑りがよくなり切れ味もアップ。汚れも付きにくいのでさっと洗えます。刃長(mm)210刃厚(mm)1.5材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-8 ステンレス刃物鋼 フッ素コーティング
兼常作 水面風(みなもかぜ)
関兼常¥27,980~税込¥30,778~1本欠品中穏やかな水面(みなも)にやさしいそよ風が吹きよせてできる細やかな波模様を連想させる、63層からなる美しいダマスカスの紋様。鋭い切れ味で刃持ちも良い最高級品質を誇る日本製ステンレス刃物鋼を採用しています。艶やかに磨き上げられた高級感漂う八角柄、色鮮かな赤合板に黒いマイカルタの輪をアクセントとして品格高い雰囲気に仕上げました。日本の包丁にふさわしい桐箱に収められています。材質(柄部)赤合板/マイカルタ(黒)材質(刃)粉末ハイス鋼 (101層ダマスカス)
関兼常 極上砥石
関兼常¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷人造砥石の限界を超え、上質な天然砥石のような滑らかな研ぎ味を実現しました。高硬度の鋼の刃物でもより素早く刃研ぎできます。目詰まり、目つぶれがない高い研削力で効率よく研げ、刃付けのよさは抜群です。研ぎ比べれば違いは明らか。光沢のある美しい仕上がりをご堪能下さい。寸法(mm)(本体)210×70×20
おめかし!サビ・汚れ取り消しゴム
関兼常¥899税込¥9891個4日以内出荷サビ取り、塗装落とし、汚れ落としなど、消しゴムのように擦ってきれいにします。粒度(番手相当)400寸法(mm)(本体)50×40×20
兼常作 高級ステンレス鋼 麺切庖丁 朴柄
関兼常¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷よく切れ錆びにもつよいステンレス鋼DSR-1K6を採用したブレードです。柄は天然目の朴を使用し、シンプルで握りやすく、使い勝手に優れています。刃厚(mm)3材質(柄部)朴の木材質(刃)DSR-1K6 ステンレス鋼 (単層鋼)
兼常作 安来鋼青紙 麺切庖丁 ロープ巻柄
関兼常¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷日本が誇る最高級はがねの日立安来鋼青紙2号を軟鉄と合わせた、合わせ鋼ブレード。柄は滑りにくいロープを巻き上げ、本職の繊細な包丁捌きを発揮できる本格的な麺切包丁。質量(g)700刃長(mm)300刃幅(mm)125刃厚(mm)3材質(柄部)クレモナロープ材質(刃)青紙2号/軟鉄 合わせ鋼 (2層鋼)
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷適応モデル:KC-814/KC-824/KC-844/KC-854/KC-864適合(庖丁)和ペティ適合刃長(mm)135
関兼常 洋包丁用 木鞘
関兼常¥2,888税込¥3,1771個4日以内出荷適応モデル:KC-123/KC-133/KC-142/KC-145/KC-148/KC-311/KC-316/KC-320/KC-323/KC-327/KC-350/KC-942/KC-943/KC-952適合(庖丁)三徳適合刃長(mm)165
関兼常 和包丁用 木鞘 茶石目仕上げ
関兼常¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適応モデル:KC-813/KC-823/KC-843/KC-853/KC-863適合(庖丁)和三徳適合刃長(mm)180
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷適応モデル:KC-812/KC-822/KC-842/KC-852/KC-862適合(庖丁)和牛刀適合刃長(mm)210
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷適応モデル:KC-815/KC-825/KC-845/KC-855/KC-865適合(庖丁)切付牛刀適合刃長(mm)210
関兼常 和包丁用 木鞘 茶石目仕上げ
関兼常¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷適応モデル:KC-815/KC-825/KC-845/KC-855/KC-865適合(庖丁)切付牛刀適合刃長(mm)210
関兼常 洋包丁用 木鞘
関兼常¥2,888税込¥3,1771個4日以内出荷適応モデル:KC-143/KC-146/KC-149/KC-154/KC-312/KC-317/KC-321/KC-324/KC-328/KC-351/KC-946適合(庖丁)薄刃型適合刃長(mm)165
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適応モデル:KC-813/KC-823/KC-843/KC-853/KC-863適合(庖丁)和三徳適合刃長(mm)180
マクソス ソムリエナイフ
関兼常¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷マクソス ソムリエナイフシリーズの木製柄の商品です。ビン・コルクが傷つきにくい機構になっています。寸法(mm)(本体)112材質(本体)ステンレス(プレーン刃)質量(g)80
アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン
関兼常¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。材質(中板)真鍮寸法(mm)(本体)120質量(g)110刃長(mm)30材質(柄部)積層強化木(合板)材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)材質(口金)洋白
SMART CUT スパット爪切り
関兼常¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。大きく開く細い刃先が巻き爪のカットに最適です。約60gと軽く扱いやすく、小さめのハンドルが女性の手にフィットします。収納用に安全なキャップ付きです。寸法(mm)(本体)100材質(本体)ステンレス
SMART CUT ロング刃ニッパー爪切り
関兼常¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。大きく開く22mmの食い切り刃は巻き爪でも良く食い込みます。ドイツ型食い切り刃のニッパーです。寸法(mm)(本体)140材質(本体)ステンレス
SMART CUT 甘皮・つめきり
関兼常¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。1本1本丹念に仕上げた刃先が、確実に甘皮をキャッチして薄い甘皮も簡単に切れます。ダブルスプリング採用で軽いタッチで切ることができます。右利き・左利きどちらでも使えます。寸法(mm)(本体)110材質(本体)ステンレス
SMART CUT スマートニッパー
関兼常¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。1本1本丹念に仕上げた刃先は、足の爪や巻き爪でも滑らずスパッと切れます。小さめの本体と軽いバネ圧で扱いやすい爪切りです。刃先が細いので爪のキワにも刃がスッと入ります。右利き・左利きどちらでも使えます。寸法(mm)(本体)130材質(本体)ステンレス
盛り箸
関兼常¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷繊細な盛り付けをする日本料理で使用する盛り箸です。細くとがったステンレス製の箸は繊細な作業をするのに最適です。柄は水牛をあしらった朴の木で高級感があります。材質(金属部)ステンレス鋼材質(柄部)水牛角・朴の木
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引
関兼常¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
アスロ STシリーズ ココボロウッド
関兼常¥9,898税込¥10,8881個欠品中スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃の部分にセレーション加工を施してあります 刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:ココボロウッド全長(mm)120質量(g)85品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
アスロ ALシリーズ
関兼常¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷から6日以内出荷ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています材質中板材:ステンレス全長(mm)120質量(g)90材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
骨抜き 東型(丸)
関兼常¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません材質ステンレス製全長(mm)120質量(g)40
関兼常 ソムリエナイフ ブラック
関兼常¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用 快適な握り心地と渋い色合いが魅力です ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用 ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています 栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です材質AUS-8ステンレス鋼全長(mm)120品名・タイプワインオープナー材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ刃渡り(mm)35

















































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)