簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム
質量(g)845
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)
質量(g)58
本体寸法(全長×高さ)(mm)230×30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
つかむ・絞る・切るこれ一つ。キッチンで超便利。
材質原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール
全長(mm)240
質量(g)41
寸法(幅W×高さH)(mm)90×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
刃渡り(mm)165
材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)
質量(g)150
本体寸法(全長×高さ)(mm)290×45
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハンドルをくるくる回すだけで簡単に皮むきができます。りんごや梨の皮むきがらくらく。
材質本体・ハンドル:ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー:ポリプロピレン アーム・刺しピン軸:ポリアセタール 吸着盤:ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン:ステンレス鋼
質量(g)353
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×170×120
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)180
仕様刃角度:18°~20°設定
材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)
形状両刃
全長(mm)305
板厚(mm)ブレード:2.0
硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)125
仕様刃角度:18°~20°設定
材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)
形状両刃
全長(mm)235
板厚(mm)ブレード:2.0
硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質容器・ふた内側:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 取っ手・ふた外側・ハンドル・黄身分け・回転羽根・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) カッター:ステンレス鋼
質量(g)459
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×235
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
挟んで動かすから、とっても安心。
新発想のピーラーです。
材質本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール
質量(g)48
耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、ポリアセタール:100
耐冷温度(℃)ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20
調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21
材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:片刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)
色ホワイト
質量(g)80
本体寸法(全長×高さ)(mm)350×30
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
モリブデンパナジウム含有。サビにくく刃こぼれしにくい。
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有) 刃の形状:両刃 鋲:ステンレス鋼 ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100℃)
質量(g)131
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)290×15×45
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質上段=鉄(ふっ素樹脂塗装)下段=ポリプロピレン(耐熱温度100度)フレーム=ポリアセタール(耐熱温度100度)すべり止め=シリコーンゴム(耐熱温度140度)
質量(kg)0.85
寸法(cm)41.5×26.5×10
天板寸法(cm)39×26.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
まっすぐモード、くの字型モード
材質すべり止め:ポリアセタール(耐熱100℃ 耐冷-20℃)
幅(mm)75
全長(mm)160
高さ(mm)20
材質(本体)ポリスチレン(耐熱80℃ 耐冷-30℃)
質量(g)48
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。にんにくのにおいが手につきません。
材質容器:ポリスチレン、ふた内側:ポリプロピレン、ふた外側・ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:ポリアセタール、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼
質量(g)136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×110×90
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
シリコーンバッグやペットボトルの水切りに。レシピやメモクリップに。スポンジやタオルフックに。
材質クリップ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) バネ:ポリアセタール(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)1個:18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×15
耐荷重(g)クリップ80
1組
¥329
税込¥362
翌々日出荷
熱湯から取り上げる際に。色々な袋のカットに。
材質原料樹脂 本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)・刃回転パーツ:ポリアセタール(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)・その他の材料 刃:ステンレススチール
質量(g)41
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長240×幅90×高さ20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
コーヒーを直接ドリップそのまま保温。約2~6杯分。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)800
質量(g)580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×185
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)165
仕様刃角度:18°~20°設定
材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)
形状両刃
全長(mm)295
板厚(mm)ブレード:2.0
硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。すばやく玉ねぎのみじん切りができます。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・内ぶた・かくはん羽根:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼
質量(g)330
容量(L)0.98
寸法(外径×高さ)(mm)125×155
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。