厨房用品 :「保管庫」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンの発酵や冷蔵庫での保管にも便利な蓋付きのプラスチックボウルです。蓋をずらせば電子レンジの使用も可能です。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質PP ホワイト 容量(L)S:1.0、M:1.9、L:3.2 外寸(mm)S:155×H86、M:193×H108、L:229×H127 耐熱温度(℃)120
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ペンギンたちがお腹で卵を守ってくれる、エッグホルダーです。 卵をお腹にセットしてそのまま鍋に入れて茹でられます。 茹で終わったらそのまま冷蔵庫で保管♪常備すると便利なゆで卵をかわいく収納できます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)147×121×H126 ブラック 耐熱温度(℃)120
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

くまたちがお腹で大切に卵を抱えてくれる、エッグホルダーです。 卵をお腹にセットしてそのまま鍋に入れて茹でられます。 茹で終わったらそのまま冷蔵庫で保管♪常備すると便利なゆで卵をかわいく収納できます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)145×110×H130 ブラウン 耐熱温度(℃)120
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

女子が大好きな果物「白桃」と「ラズベリー」の”果肉”をミックス! 白桃のやわらかな旨味とラズベリーのさわやかな酸味がベストマッチ! もちろん香料、色素不使用の自然な味わい! ふわっと軽やか、とろ~りとした食感・・・ 「ふわとろ」の「にごり」フルーツリキュールです。 飲み方:よく振ってお召し上がりください。 冷やしてストレート、ロックがおすすめ! ご注意:品質保持のためできるだけ冷蔵庫保存をお願いいたします。 開栓後は冷蔵庫保管の上、お早めにお召し上がりください。 果皮、種由来の茶褐色のものが浮遊することがありますが、品質に問題ありません。
容量(mL)500
1本(1本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。 「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。 火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい! 磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス 寸法(mm)230×16×H34 ホワイト 質量(g)約38 電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用) 温度範囲(℃)【表示】-50~300 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-50 保証期間1年
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります