15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン タイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ 容量(L)(浄水部)1.2 本体質量(g)570(満水時:1675) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭 適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

安心・おいしい水をお手軽に。簡単に外して洗える吐水口キャップでいつも清潔。原水シャワーは手あたりやさしく、水はね少ない極細シャワー。
仕様節水、外して洗えるキャップ 質量(g)342(満水時) タイプ蛇口直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×144×78 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安約3か月 寸法(cm)約3.8×3.8×6 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
539 税込593
当日出荷

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。 切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

ネジ式フタのシンプルな構造ですが、ドアポケットの狭い空間を有効利用する為、取っ手を手前にしても置ける新発想の商品です。 取り外しもできる茶こし機能が追加され、おいしい水出し緑茶が簡単に家庭で作れます。
仕様●色番:MC●単品サイズ:幅151×奥行104×高さ302mm●商品重量(g):425●容量(mL):2100●材質:本体/AS樹脂・フタ、キャップ、茶こし本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン・茶こしネット部/ナイロン●対象(パッキン品番):G-613N・G-637MC●生産地:日本製 アズワン品番68-4074-13
1ケース(2箱×12個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

自然な水の滴下でおいしい水出しコーヒーを作ります。コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分から1時間で水出しコーヒーができます。コーヒー以外に水出しのお茶用としてもお使いいただけます。スリム形状で冷蔵庫保存が可能です。
材質フタ、上ボール:AS樹脂 ストレーナー、点滴パーツ:ポリプロピレン 内ホルダー、ストレーナーホルダー、フタパッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)107×100×304 容量(mL)実用容量600(5杯用) 質量(g)420 タイプ600mL(5杯用) 温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120
1個
2,898 税込3,188
欠品中

2項目除去タイプ。さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。 カートリッジの交換目安が1年の長寿命タイプ。ろ過流量たっぷりで、とっても便利。 ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心でおいしい水に!。 「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等ミクロの汚れをしっかりキャッチします。
交換目安8000L=1年(1日20L使用の場合) 材質ABS樹脂 タイプ交換用カートリッジ 浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

珈琲粉と水だけで手軽においしい水出し珈琲が作れます 粉全体が湿るように少量ずつ水を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップします。 水を注ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがりです。 ご使用の際はストレーナーに珈琲粉が入ります。 水をバンドの高さまで入れる 持ちやすいハンドル ストレーナーの底が外れて洗いやすい
仕様●商品寸法(mm):W138×D94×H208●材質:フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル●箱サイズ(mm):W120×D113×H217 アズワン品番67-3055-91
1箱(24個)
38,880 税込42,768
11日以内出荷

自然な水の滴下でおいしいアイスコーヒーを作ります。 コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分~1時性を重視したデザインです。 抽出の滴下速度は金属コックで調節します。 出来上がり容量780ml。
仕様●商品寸法(mm):W150×D129×H455●材質:ガラス/耐熱ガラス、スタンド/アクリル樹脂、フタパッキン・コックジョイント/シリコーンゴム、コック・フィルター一式/ステンレス、スプーン/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W363×D155×H190 アズワン品番67-3056-65
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷

コンパクトな蒸し器だから毎日のお料理に使えます。 内径17cmとコンパクトなサイズだから、サッと取り出せ、手軽においしい蒸し料理が楽しめます。 高温の水蒸気でじっくりムラなく加熱する蒸し料理は、食材のおいしさを引き出します。 ヘルシー料理が直ぐに楽しめる14レシピ付き。
材質上鍋、蓋、ハンドル、ツマミ:18-8ステンレス、下鍋:18-0ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.1×18.2×19.9 適合容量(L)0.7(満水1.5) 底面の厚さ(mm)0.8 食器洗浄機 内径(cm)17
1個
10,000 税込11,000
5日以内出荷

冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン 質量(g)375 容量(L)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×165 TKG品番9-0290-0101 TKG品番(2017)6-0265-0101
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

即席めんが簡単、おいしい。即席めんが簡単においしく、鍋もコンロもいらず、レンジ調理からそのまま器として使えます。水からもお湯からもレンジで簡単に調理、野菜も同時に茹でることができます。加熱時に麺と野菜の浮き上がりを抑え、ムラなくおいしくゆでる落とし蓋付。
寸法(cm)約23×7.1×20 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用 付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 質量(g)約35(電池含む) 測定方式電気伝導度測定方式 表示方式液晶デジタル2桁表示 測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9 温度測定範囲(℃)0.0~70.0 温度センサーサーミスタ 最小表示(%)塩分濃度:0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185 電源(個)CR2032形リチウム電池 1 測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時) 動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) オートパワーオフ約10分 電池寿命約1年(1日5分使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 取扱説明書(0.51MB) 測定精度(℃)(温度)±2.0 最小表示(℃)(温度)0.1
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

ドリップコーヒーを淹れるには、一定量のお湯を細く注げるドリップポットが最適。お湯を注ぐ時の量、スピードを意識するだけで、いつもの数倍もおいしいコーヒーが飲めます。フタも装飾も無いシンプルなポットは飽きが来ず、シンプル派がこだわる美しく整然とした景観も乱しません。程よい水圧は植物への水やりにも。
用途ドリップコーヒーを淹れたり、植物への水やりに
1個
2,500 税込2,750
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります