厨房用品 :「おでん 器具」の検索結果
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
容量(L)3
適合サイズ(mm)下台:217×217×H45
外寸(mm)300×230×130
内寸(mm)内鍋:215×215×H72
EBM品番3944600
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ガス式おでん鍋
型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
接続口径(Φmm)9.5
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10
仕様4ツ仕切
質量(kg)2.5
内径(Φmm)340
深さ(mm)110
板厚(mm)0.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り6ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0301
TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)14
間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230
TKG品番9-0824-0301
TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕切りがついていて本格派!
煮崩れがしにくく、いろいろな種類のおでんを楽しめます。
サイズ(cm)26
質量(g)1207
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、仕切:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×275×155
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115
仕切サイズ(mm)150×80
TKG品番9-0823-0401
TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
IHヒーターと比較してシンプル構造の為、耐久性が高いです。防曇加工処理を施しているので、蓋を閉めたままでの販売が可能です。ドーム型の蓋は、鍋上に高さ55mmできるので150~160mmの串物も縦置に販売可能です。鍋形状が丸型形状の為、コーナー部の清掃が簡単です。
材質蓋:樹脂蓋(防曇加工処理)、枠:木枠(口の字型)
電源(V)単相100
コード長さ(m)2
温度調節範囲(℃)煮込時/86~95(標準温度92)、販売時/79~88(標準温度82)
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
容量(L)8.5
仕様無段階温度調整付
電源単相100V350W
外寸(mm)560(取手込640)×355×H195
内寸(mm)内鍋:495×290×H100
EBM品番1484000
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)3.7
サイズ(cm)25
全長(mm)357
質量(kg)1.92
全高(mm)158
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)258×80
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。