23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質本体:ステンレス(金メッキ)、装飾:アクリル樹脂 寸法(mm)194
1セット(12本)
8,198 税込9,018
4日以内出荷

氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム 質量(g)845 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷

カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質外装:PP樹脂等 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES うなぎタレ掛け
うなぎのタレ掛以外にも、かき氷のシロップ掛等にもご使用いただけます。
用途うなぎのタレや、かき氷のシロップかけに 仕様注ぎ口:3本 寸法(縦×横×高さ)(mm)タレ入れ部分:37×60×30 アズワン品番64-3664-02 持ち手寸法(mm)260
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)10 電源(V)単相100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392 定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180 入数(個)角氷:約18コ(3cm角) TKG品番7-0889-0301 製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min) TKG品番(2017)6-0842-0301
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
「ふわふわ」のかき氷 清掃性アップ 氷をかっちり固定 操作性アップ 訴求性アップ
質量(kg)1.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609×(+180) 有効径(Φmm)円盤有効径:200
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン) 寸法(mm)130Φ×45 容量(mL)360 質量(g)88
1個
439 税込483
4日以内出荷

日本メタルワークス18-8カンロ杓子
ワイヤー製だから使いやすいように曲げられます。ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量をはかります。
材質18-8ステンレス 柄長さ(mm)190
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。
材質18-8ステンレス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートやそうめんの盛り付けに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。
材質PCT樹脂(トライタン) 寸法(mm)150Φ×45 容量(mL)510 質量(g)110
1個
579 税込637
4日以内出荷

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に安定性が有り、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ラーメンの醤油だれ、みそだれ、カキ氷の蜜等の調味料、甘味料の量がはかれます。
材質18-8ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×12 柄長さ(mm)270
1個
399 税込439
当日出荷

和平フレイズ味道 カンロ杓子
梅酒作りや、シロップかけにカンロ杓子サビに強くて丈夫な18-8ステンレス製カンロレードル。 梅酒や梅ジュースを瓶からすくう時や、梅を取り出す時に便利。かき氷のシロップかけやタレかけにも。 持ち手上部がフック状なので、容器のフチにかけておけます。
材質18-8ステンレス鋼
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16 電源(V)単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

自然素材を使用した地球環境にやさしい容器です。 デザート容器(カキ氷等)だけではなく、ポテトやから揚げなどフードメニューもご使用いただけます。 盛りのボリューム感を演出する大口径・低重心。
材質非木材パルプ 容量(mL)340 寸法(Φ×mm)口径140×H60
1個(50個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スノーアイスは、台湾生まれの新食感スイーツです。 味付きの氷をひらひらろフレア状に削ることで、その名の通り「雪のようなふわふわ食感」のアイスが作れます。 アイスクリームでもなく、かき氷でもない、不思議な食感が人気となり台湾だけではなく日本でも親しまれる定番スイーツです。 簡単ワンタッチ操作!独自の技術で、お掃除の手間も最小限に抑えられます。
質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×280×540
1台(1台)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック 質量(kg)約1.1 容量(mL)500(カップのMAXラインまで) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234 定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2 モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング