厨房用品 :「サーモス スープジャー ポーチ」の検索結果
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色ステンレス(XA)
電源(V)単相100専用
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
コード長さ(m)約1.6
材質ステンレススチール
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6
付属品専用レードル(おたま付き)
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0601
TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール
質量(kg)4.2
電源(V)単相100・50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.6
温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)
直径×高さ(mm)320×280
TKG品番9-0817-0401
TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
お料理中の作業が1本であれこれはかどるスプーンです!
「ほぐす」「炒める」「混ぜる」「スミまですくえる」「かき取る」スプーンの先がスパチュラ形状なので、ジャムや調味料などの狭口ビン(約Φ35mmまで)にも入ってかき取れます。
レトルトの袋入り調味料にも便利!柄に突起があるので、スプーン部分を浮かせて置けて衛生的です。
継ぎ目のない一体型なので、サッと洗えて清潔に保てます。
材質シリコーンゴム・ナイロン
寸法(mm)約34×225×32
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!。用途が広がる!これひとつで炒めたり、ソースを取り分けたり、盛り付けにも。
質量(g)65
耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×52×312
食器洗浄機○
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ランチの準備にぴったり!スープジャー用おたま。
スープジャーに注ぎやすい。両サイドから注げる。
便利な計量ライン付(大さじ・小さじ)
食洗機OK。鍋のフチにかけられるフック付。
本体質量(kg)0.04
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×145×230
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。