内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)1.2
取手あり
日常使いのグラスや置き場所に困るジャグボトルなどをサッと干せます。キッチンカウンターの上やシンク周りに置きやすいスリム設計
で2段のトレー付き水切りラック!よく使う哺乳瓶などをシンク周りで乾かせて便利。下段は高さがあるのでタンブラーなどもサッと取
り出せます。トレーは接触面が少なく浮いているので衛生的です。本体とトレーは分解可能なので洗って清潔に保てます。
付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) トレー:ABS樹脂
質量(g)約900
備考-
耐荷重(kg)約4(上段・下段各約2)
適合サイズ2L以下のジャグボトル、タンブラー、冷水筒、マグボトル、哺乳瓶、グラス・マグ等
耐熱温度(℃)トレー:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×12×19.3
内寸(cm)トレー:約W35×D11 上段から下段までの距離:約16
シンクの左右に設置可能!開口部が広いので2Lジャグボトルや冷水筒も立て掛けて乾燥できるシンク中の水切りスタンド。シリ
コーンの滑り止めでぐらつきを防止。ボトルをキズつけないシリコーンクッション付き。
付属品滑り止め×2 クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止め・クッション:シリコーン
質量(g)約450
備考設置可能なシンク:奥行き約39~50×深さ約11cm ※シンクの手前と奥の高低差が約2cm以上ある場合は使用しないでください。
耐荷重(kg)約4
適合サイズ2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×9.5×11
内寸(cm)収納部:約W36×D8×H10(収納可能サイズ) 開口部:約W35×H8.7
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2
取手あり
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
スポーツ・レジャーに幅広く活躍
用途倒す角度により少量注水と連続注水が可能な2WAYコック
材質本体:鋼板、蓋:ポリプロプレン樹脂、内コップ:ポリプロピレン、断熱材:硬質ポリウレタンフォーム
色シルバー
水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】。注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー
材質18-8ステンレス
段数1
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)220(満水時330)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シンクがスッキリ使えるコンパクトモデル!
1:総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質を除去
2:国際的に認知されている「NSF」の認証を取得
3:シンクで場所をとらず家事がしやすいコンパクトサイズ
4:ストレート浄水とシャワー原水の2段切り替え式
材質ABS樹脂
質量(g)210(満水時300)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×58×95
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
最小動水圧0.07MPa
対応カートリッジCGC4W
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。