スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
材質SUS430
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品
質量(kg)18.5
荷姿完成品
槽寸法(mm)320×375×220
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
トラップ(mm)(排水)200
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
材質SUS430
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
奥行(mm)450
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90
付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)、ホース付き
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
すべり止めが付いて安定。
材質本体/18-8ステンレススチール、すべり止め/シリコーンゴム(耐熱温度200度)
高さ(mm)113
質量(g)495
縦(mm)197
横(mm)357
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
コップやお椀も転がらずに立てられるM字型スタンド。食器を移動しやすい斜めカット。
材質刃体/ハガネ複合材(刃材/炭素鋼、合わせ材/軟鉄)、口金/水牛、柄/天然木
寸法(mm)210×410×115
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm)900
奥行(mm)500
高さ(mm)970
仕様完成品
トラスコ品番460-0045
質量(kg)31
槽深さ(mm)190
1台
¥139,800
税込¥153,780
24日以内出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5265
材質SUS430
質量(kg)22
槽内寸法(mm)間口395×奥行310×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
マグネットでお好みの位置に取り付け可能な、2 段のスポンジホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付け。マグネ
ットがつくシンクにも取り付け可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約105
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×6.3×11
内寸(cm)上部:約W6×D3.5×H5.5 下部:約W6×D5.7×H3
蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーン
質量(g)約105
対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約15cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×16×15.5
耐荷重(g)約500
蛇口を挟み込むだけの簡単取り付け。
スチールの取り付け部がしっかりホールドするので、ずれ落ちることなく快適に使用できるスポンジホルダーです。
シリコンカバーが付いているので、蛇口やシンクを傷つけることがありません。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)、カバー:シリコーン
寸法(mm)約60×160×H155
色ホワイト
質量(g)約105
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる2段のスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。スポンジを2個収納できるので食器洗い用や掃除用、金たわし等のスポンジを分けて収納できます。
付属品緩衝材×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約90
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×6×13(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)約500
内寸法(cm)上ホルダー:約W7.3×D3.5×H3.5、下ホルダー:約W7.3×D5.5×H4
材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)
色ホワイト
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
内径(Φcm)(最大)18
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5281
材質SUS430
質量(kg)32
槽内寸法(mm)間口545×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
タテ・ヨコ置ける水切りバスケット『POSE』
シンクサイドに縦置き・横置きできる食器の水切りカゴ。
シンクに水が自然に流れ落ちます。 サッと流れて乾燥するので清潔に使えます。
排水口が水切りトレーの角にあるので、タテにもヨコにも、シンク廻りのスペースに合わせてお使い頂けます。
場所を取らないコンパクトサイズ。 一人暮らしの方や食器洗浄機の補助にも。
バスケットはダブルコーティングで衛生的に保てます。
材質本体:鉄(樹脂コーティング) トレー・箸立て:PP
幅(mm)299
色ホワイト
高さ(mm)139
奥行(mm)406
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×406×139
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。