15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






ステンレスフィルターでコーヒーオイルを抽出。。プアオーバーは、ステンレス製のコーンフィルターを使用した、ドリップ式のコーヒーメーカーです。油分を吸着してしまいがちなペーパーフィルターは不要のため、コーヒオイルをほどよく抽出し、コーヒー豆の個性が際立つ味わいに仕上がります。ハンドドリップならではの、お湯を注ぐ過程をお楽しみいただきながら、オリジナルの極上の1杯を見つけてください。
付属品スクープ・リッド 材質耐熱ガラス・ステンレススチール・ポリプロピレン・コルク 耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120、 ポリプロピレン:100 耐冷温度(℃)ポリプロピレン:-20
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる。1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。
仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒~90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L セット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200、ミル:65 電源コード(m)約1.5(有効長) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410 定格時間ミル:11秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

自動コーヒードリッパー oceanrich 動画あり
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。 仕様出来上がり量:1カップ 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリップしながら氷で冷やす。急冷式アイスコーヒーメーカー。 長いアイスストレーナーがドリップしたてのコーヒーを急冷するので、 アイスコーヒーが手軽にすぐ楽しめます。 コンパクトに収納可能。
材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ・ドリッパー・アイスストレーナー・分水器・ハンドルバンド)ポリプロピレン 容量アイスコーヒー2~4杯用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×220
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ペーパー不要のコーヒーメーカー。ペーパーフィルターを使わずにそのままドリップOK。コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。※2杯用。※口径:96mm。※V60計量スプーン付き
仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 セット内容ドリッパー、ガラスボール、フタ、V60計量スプーン 材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロプレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス ホルダーパッキン/シリコーンゴム 寸法(mm)150×105×171 容量(mL)300(2杯用) 質量(g)380 タイプ300mL(2杯用) 耐熱温度(℃)120
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

世界で一番最初に円すい形のコーヒーフィルターペーパーを開発したコーヒー器具専門メーカーによる新しいコンセプトのドリッパーです。 耐熱温度(101℃)の高いAS樹脂を使用しております。 しっかり厚みがあるのに、軽量で透明度の高いドリッパーです。 花びらの様な円すい形のドリッパーです。【日本製】 珈琲の層が深く、お湯を注ぐと円すいの頂点に向かって流れる為、コーヒー豆本来の旨味をしっかりと抽出する事が出来ます。 ドリッパー内部のリブを花びら形状にする事で、空気層ができ、布フィルターのような膨らみを実現しています。
材質AS樹脂 規格1杯用。計量スプーン付き
1セット(1セット)
999 税込1,099
4日以内出荷

世界で一番最初に円すい形のコーヒーフィルターペーパーを開発したコーヒー器具専門メーカーによる新しいコンセプトのドリッパーです。 耐熱温度(101℃)の高いAS樹脂を使用しております。 しっかり厚みがあるのに、軽量で透明度の高いドリッパーです。 花びらの様な円すい形のドリッパーです。【日本製】 珈琲の層が深く、お湯を注ぐと円すいの頂点に向かって流れる為、コーヒー豆本来の旨味をしっかりと抽出する事が出来ます。 ドリッパー内部のリブを花びら形状にする事で、空気層ができ、布フィルターのような膨らみを実現しています。
材質AS樹脂 規格2~4杯用。計量スプーン付き
1セット(1セット)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3
エコ商品
プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。 DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。
仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定) 適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002 質量(kg)約3.0 容量(mL)700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224 立ち上がり時間約30秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,000 税込13,200
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD= トラスコ品番121-7957 材質容器:ガラスまほうびん 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)435 奥行(mm)230 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります