厨房用品 :「ファックス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファックスちいさな焼き台
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます 中央のくぼみに水を入れて使用します 「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく 焼き網などで調理ができます。 温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。 センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。 ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。 素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、 正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。 本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。 【SIセンサー付きガスコンロとは】 調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、 自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。 (2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。) 【ご使用方法】 1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。 がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。 水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。 水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。 2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。 裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。 焼き魚に 焼き網でお餅を たまご焼きに ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3 質量(g)265 材質耐熱陶器(耐熱セラミックス) 高さ(mm)33
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ぴたっとくっつく保冷温クロス
材質本体:ポリエステル100%、内張り:ポリプロピレン100%(アルミニウムコーティング) 寸法(cm)40×40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなお鍋をガスコンロで使用できます。
材質・耐熱陶器(耐熱セラミックス) 直径×高さ(mm)140×105
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

隙間にポンっ!と置けて「自立」する、「巻ける」まな板。「ちょっとだけ切りたい」「薬味などを分けて切りたい」「切ったお野菜などをこぼさずそのまま鍋にいれたい」なんて時にも便利なまな板。持ち運び楽々でアウトドアにも最適。【食材が見えやすい】「濃色」だから白いものを切るときによく見えて調理しやすい。【スペースを取らない】使わないときはくるっと巻いて隙間に収納。キッチン広々!一人暮らしにも便利なサイズ感です。【サブまな板として】ちょっとだけ切りたいというときに。「巻ける」から、切った後はそのままサッと鍋に投入できて時短に!。【表、裏の2way仕様】平面・でこぼこ面で使い分けができる。抗菌加工。食洗器対応
材質ポリプロピレン 質量(g)132 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×278×4 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります