10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管 形状 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(南京錠付き、フタ付)
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。 底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。 フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタ付きで衛生的。
用途調味料入れに。 材質18-8ステンレス 容量(mL)150 質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉ツカーズ パウダー缶 蓋付 ノーブランド 動画あり
「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。片手でもふるいやすい、フタ付きストッカー型の粉フルイです。
材質(本体)18-8ステンレス 外寸(mm)72×96 メッシュ28 コード999003040 材質(フタ)ポリエチレン 関連資料(3.44MB)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手軽で簡単、ケーキ作りに大活躍の粉糖ふりです。 上面が網になっているので、粉糖をまんべんなくふれます。 フタ付きなのでゴミが入らず、容器としてもお使いになれます。 目盛が付いているので、計量したまま粉糖がふるえます。 ケーキに粉糖をふりかけたり、クッキーやパイの生地に打粉をふる、バターを塗った型に粉をふったりするのに大変便利です。 ご使用前によく洗剤で洗ってからお使い下さい。 強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりするのでご注意下さい。 火の側に置かないで下さい。 たわしや磨き粉で洗うと傷付くことがあります。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質網/18-8ステンレス 本体/メタクリル樹脂 容量(mL)約250 寸法(Φ×高さH)(mm)約75×120
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガス抜き付き、1台4役のオープナーです。缶、瓶、ペットボトルのフタ開け、フタ起こし、ガスボンベやスプレー缶のガス抜きに使用できます。
材質本体:鉄(クロムメッキ)/オープナー部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/ハンドル部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約187×73×18 質量(g)約130
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

缶類のフタ起こし・ペットボトルのフタ開け機能付きの多機能なキッチンバサミです。
材質刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約190×85×10 全長(mm)約190 質量(g)約100
1本
1,088 税込1,197
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります