9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機保温プレート
付属品保証書付取扱説明書 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂 質量(g)613 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)217×217×31 定格消費電力(W)35 プレート【ヒーター】一体式 温度調整範囲(℃)40~90
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質プレート:強化ガラス 定格電圧単相100V50/60Hz 安全装置温度ヒューズ 温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ 付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書 グレー 質量(g)670 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3 温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

ウォーマープレートは、コーヒーが焦げつきにくい。
タイプ1連 仕様保温2段切替(HiとLowの保温温度選択) 材質ポリプロピレン 仕上フッ素コーティング 質量(g)800 消費電力(W)高90、低60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×207×52 電源(単相/V)100(50/60Hz) 品名・タイプコーヒーウォーマー TKG品番9-0907-0101 TKG品番(2017)6-0813-0101
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか? そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」 本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。 買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。 天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン 質量(kg)1.25 電源(V)100 耐荷重(kg)10 コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル 温度調節範囲(℃)60~100 設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000 温度調節範囲(℃)30~90 材質ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230 電源コード(m)1.5 水槽寸法(mm)503×301×H162 TKG品番9-0819-0101 TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります