11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。 さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。 煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。 プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。 卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。 上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:LPガス/1.35kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

遠赤外線効果のある石焼。 石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。 油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。 石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80 材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:13A/1.26kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105 寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145 材質(本体)フェーノール樹脂、鉄 消費電力(W)650 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105 TKG品番9-1019-0701 TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。 質量(kg)3.2 グリーン 消費電力(W)750 出力2段階(450/750W) 電源AC100V(50/60Hz) プレートグリルプレート 安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ 電源コード(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

プレート部分は取り外しができ、洗浄が楽にできます。 プレート表面はフッ素3層コーティング。 本体の底面に汁受けの溝がありますので、余分な油等が落ちる心配はいりません。
材質アルミ 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼面サイズ)205×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×30 TKG品番9-2127-1301 TKG品番(2017)6-1961-1301
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。 高さ(mm)170 寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240 材質本体:珪藻土 敷台:鉄線 質量(kg)7.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

木台・網付 水コンロ式で煙が少ないコンロです。
高さ(mm)160 直径(Φmm)260 材質外コンロ:アルミ/内コンロ:鋳鉄/木台:天然木 質量(kg)3.1 直径×高さ(mm)260×160 TKG品番9-2129-0901 TKG品番(2017)6-1963-1401
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

YGMD-WX130(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE YAMAZEN(山善) 動画あり
台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚 質量(kg)3.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250 電源コード(m)約1.9 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240 温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります