厨房用品 :「中華蒸し器」の検索結果
中華セイロ用です。
材質アルミニウム
安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質杉
電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番9-0414-0501
質量(kg)約4.5(本体のみ)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
外径×高さH(Φmm×mm)410×310
槽容量(L)湯槽:7
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801
質量(kg)約11(本体のみ)
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350
消費電力(W)1470/350(切替方式)
槽容量(L)湯槽:11
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ビュッフェに最適です。
外形寸法(mm)242×242
内形寸法(mm)210×210
外形寸法H(mm)160
高さ内寸(mm)65
材質水受:18-0ステンレス
板厚(mm)1
EBM品番5590800
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
TKG品番9-0414-1101
材質ステンレス
質量(kg)20
電源(V)3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300
消費電力(kW)4.5
温度調節3段切替式
プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)約22
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質杉
お手持ちのフライパンにのせるだけで蒸し器に。24~26cm用
材質カバー:表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体:鉄 つまみ:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)、蒸し皿 本体・取っ手:ステンレス鋼
質量(g)697
適合サイズ24~26cm用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×285×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:4穴×4段中華セイロ:39cm×3段角セイロ:39cm×2段角蒸し器:39cm×2段ノズル穴数:4穴
TKG品番9-0414-0701
質量(kg)約11(本体のみ)
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×335
消費電力(W)1470/350(切替方式)
槽容量(L)湯槽:11
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
蒸気噴出口(ノズル穴5穴)給水:水道直結も可能です。電気式空だき防止付(ブザー・ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約30分。
使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力ミニセイロ:5穴×5段中華セイロ:45cm×4段角セイロ:39cm×3段角蒸し器:42cm×3段ノズル穴数:5穴※200V電源
TKG品番9-0414-0601
質量(kg)約18(本体のみ)
電源(V)単相200(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)500×500×400
消費電力(W)3100/600(切替方式)
槽容量(L)湯槽:17
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。