22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。 安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼 質量(g)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷

CNG-06 手動ネギ平 千葉工業所 動画あり
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM 質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360 TKG品番9-0672-0501 TKG品番(2017)6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 全長(mm)175 質量(g)31 寸法(幅W×高さH)(mm)45×10
1個
629 税込692
当日出荷

細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230 TKG品番9-0671-0801 TKG品番(2017)6-0593-0801
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360 定格時間(分)30 投入口幅(mm)35×35 TKG品番9-0671-0701 TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215 高さ(mm)125 材質(本体)ガラス入ABS樹脂 質量(g)480 横(mm)150 材質(刃)ステンレス
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

手動ネギ丸120 千葉工業所 動画あり
千葉工業所手動ネギ丸120
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機 材質ABS PC POM 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360 作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束 調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階 TKG品番9-0672-0201 TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

電動ネギ平ジュニア 千葉工業所 動画あり
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220 TKG品番9-0671-0601 TKG品番(2017)6-0593-0601
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

白髪ネギカットに便利です。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

材質ABS SUS 部品名称替刃4枚刃 TKG品番9-0672-0402 TKG品番(2017)6-0594-0402
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

2000 手動シラガ (芯なしタイプ) 千葉工業所 動画あり
処理能力 :2kg/10分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×255 TKG品番9-0670-0601 TKG品番(2017)6-0592-0601
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260 質量(kg)17 周波数(Hz)60Hz 材質外装:プラスチック
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。 安全ホルダー付。
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼 質量(g)108 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×200×30
1個
779 税込857
当日出荷

CNG05 ネギ丸専用 はす切り装置 千葉工業所 動画あり
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210 TKG品番9-0672-0301 TKG品番(2017)6-0594-0301
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

千葉工業所電動ネギ平
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品<CNG07><CNG06>ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360 TKG品番9-0672-0401 TKG品番(2017)6-0594-0401
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

材質SUS 部品名称替刃2枚刃 TKG品番9-0671-0602 TKG品番(2017)6-0593-0602
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg)12 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426 定格時間(分)25 調節範囲(mm)(厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約380×153×55 質量(g)約417
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります