厨房用品 :「回転作業台」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。 従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。 取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):600●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-7001 アズワン品番67-5597-02
1台
89,980 税込98,978
23日以内出荷

軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。 従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。 取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):900●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-6999 アズワン品番67-5597-03
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷

天然大理石の回転台です。熱伝導が低く、回転台が冷たいまま作業することができます。
材質天然大理石 外寸(mm)本体:Φ300×H12 台座:Φ120×H12 高さ:35
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス作業台用キャスター 耐食性に優れたステンレス金具キャスター 弾性があり回転時に静粛なゴム車
材質金具/ステンレス金具、キャスター/ゴム 径(Φmm)(フィルター)75ゴム車輪(ストッパー付き) 軸径M20P2.5 耐荷重(kg)150/台(作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先) アズワン品番62-9222-11
1式(4個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック 質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360 定格時間(分)30 投入口幅(mm)35×35 TKG品番9-0671-0701 TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

アイシングクッキーのデコレーションに便利なミニサイズの回転台です。アイデア次第で、色々な使い方が出来ます。直径11cm、手の平サイズ。片手で回転でき、細かいフリルもスムーズに絞れます。クッキー自体を触らずに作業ができるので、クリームが手についたり、アイシングがよれる心配もありません!
材質スチロール樹脂 品名・タイプクッキー回転台 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約110×15
1個
629 税込692
当日出荷

本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ 長さ(mm)255 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー) 直径×長さ(mm)65×255(本体) TKG品番9-0530-0201 TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

薬味切り&ハス切りが一台でできます。 高速タイプで仕込みが早く出来ます。 しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。 手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。 オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg)3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)135/160 定格時間(分)30 処理能力7kg/3分輪切り 投入口サイズ(mm)35×35
1個
899 税込989
13日以内出荷

JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質 量 :19kg 。組立式。480×480mm0.23m2のスペースに、皿を48枚収容できます。直径6~30cmの皿を、大きさにより20段階のバー間隔で 調節できます。20段階間隔の変更は支柱を前後に移動する だけで簡単に調節できます。バーの高さの間隔は50mmで、バーの皿受部分に、シリコン ラバーリングが取り付けてありますので、皿が金属部分に 当たることがなく、振動にもスムーズに対応できます。回転式なので、片側・両側と使用でき、調理台、作業台、 カウンター上に設置して、使用されると大変便利です。狭い調理場では、カウンター上に設置して、多メニュー 大量供食で大量処理が可能です。
材質 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×890 バー全長(mm)170 間隔(mm)(バー高さ)50 TKG品番9-1207-0101 TKG品番(2017)6-1085-0101
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm)565×537×1290 質量(kg)ロボット:55 材質(本体)ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間)4.5 バッテリー稼動時間12-24時間(交換式バッテリー) 安全性速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg)40、トレー:10 位置決め方法レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります