25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升 仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質本体ステンレス 質量(kg)5.5 消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源単相100V専用 電源コード(m)1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250 機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番7-0649-0301 TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
炊飯容量1升(0.18~1.8) ステンレス 消費電力(W)1390 本体質量(kg)7 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

EBM(江部松商事)18-8 ステンレスフック
ヴァイカンブラシ専用のフックです。
付属品両面テープ 寸法(mm)58×60×H74 EBM品番4792810
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TD427WH 業務用デジタルタイマー TD427 タニタ 動画あり
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト 材質耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間1年 音色メロディー(4種類) 防水性- フック マグネット アズワン品番65-2348-66
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン。耐熱温度:90℃。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさで、ガンコな汚れも素早く落とします。フック付きなので、使用後は衛生的に管理ができます。HACCP対応
1セット(10個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TD428WH 業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 タニタ 動画あり
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
ホワイト 材質耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間1年 音色メロディー(4種類) 防水性IPX5 フック マグネット アズワン品番65-2348-67
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等 材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ 長さ(mm)460 形状柄付きスポンジ 厚さ(mm)40 縦(mm)460 横(mm)90
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。製氷能力アップ。壁ぴた設置も可能。スコップ吊り下げフック付。オゾン層を破壊しないHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約175 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40 放熱量(W)3220/3505
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

Carlisle(カーライル)グリップホルダー
ブラシのハンドルは固定でき、小型ブラシ用フックが付いているのでたくさん収納できます。
材質ABS樹脂 付属品ネジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×127(フック収納時:89)×70 適合ハンドルΦ16~32mm TKG品番9-1369-1401 TKG品番(2017)6-1227-1401
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Carlisle(カーライル)ブルームホルダー
エコ商品
ブラシのハンドルをストッパー板に添えるとローラーが自然に下がりハンドルを固定します。小型ブラシ用フックも付いた簡単便利なブラシホルダーです。
用途ブラシの保管 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×40×70 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1369-1501 TKG品番(2017)6-1227-1501
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

特長と利点 色分けにより相互汚染を防止 ダブルウィング剛毛により、すべての硬質面での激しいこすり洗いが可能 人間工学に基づいたハンドグリップにより、使用時の快適性を向上 吊り下げフックが付いているので、保管が簡単
仕様用途 = 商用、産業用ハード/ソフト = ソフト / ハード毛材 = PET色 = 赤製品の奥行き = 65mm製品幅 = 205mmブラシ種類 = ハンドブラシ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

特長と利点 色分けにより相互汚染を防止 ダブルウィング剛毛により、すべての硬質面での激しいこすり洗いが可能 人間工学に基づいたハンドグリップにより、使用時の快適性を向上 吊り下げフックが付いているので、保管が簡単
仕様用途 = 商用、産業用ハード/ソフト = ソフト / ハード毛材 = PET色 = 黄製品の奥行き = 65mm製品幅 = 205mmブラシ種類 = ハンドブラシ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ボトルのスミまで洗いやすい
用途使いやすいシンプル設計。スミまで洗いやすいスポンジ形状。たっぷり泡立つフィルタースポンジ使用。350ml・500mlのステンレスボトルが洗いやすい。収納に便利なフック穴付。 材質柄/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)約70 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4.7×32×3.5
1本
259 税込285
当日出荷

1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。
用途機械、農機具、道具洗いに 材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC 全長(mm)350 質量(g)約130 毛丈(mm)約25 材質(毛)ハード ブラシ寸法(mm)35×125
1本(1本)
660 税込726
翌日出荷

洗いにくい場所が洗いやすいスティック付スポンジ。ボトルや冷水筒などの底までしっかり洗えます。 【ご使用方法】1.スポンジ部をスティックの間にはさみ、止め具を下にスライドさせて固定します。2.スポンジ部を取り出す場合は、止め具を上にスライドさせて外してください。3.ご使用後はフックなどに吊るして収納することが出来ます。 水切れがよく、スポンジが取り外せて衛生的。吊り下げて収納出来ます。[KSPG2P]替えスポンジ(別売)もございます。
材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(スティック)ステンレス鋼 全長(mm)315 タイプベーシック 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約90×50×45 耐熱温度(℃)70
1個
389 税込428
5日以内出荷

1本で3機能の先割ハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。
用途機械、農機具、道具洗いに 材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)約125 毛丈(mm)約50 材質(毛)ソフト ブラシ寸法(mm)50×140
1本(1本)
660 税込726
翌日出荷

1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。
用途機械、農機具、道具洗いに 材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC 全長(mm)350 質量(g)約160 毛丈(mm)約50 材質(毛)ミディアム ブラシ寸法(mm)50×130
1本(1本)
660 税込726
翌日出荷

材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、(フィルムフック)フック:ポリスチレン・合成ゴム、フィルム:PET・オレフィン系エラストマー 全長(mm)使用時:400 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×30×44
1個
729 税込802
11日以内出荷

標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。) 本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション) 小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水は直接側溝(ピット)から阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。 付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック 寸法S(mm)75
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ・フッ素コート対応の油汚れ洗剤。油汚れをパワフルに溶かし、ベタベタ汚れをクリーンアップ。スプレーした泡が垂れにくく便利。フッ素コートやアルミ材質にも使えます。減容容器でゴミの容積を削減。
液性弱アルカリ性 仕様業務用 成分界面活性剤(7%、アルキルアミンオキシド)、溶剤、アルカリ剤 トラスコ品番261-1708 質量(kg)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125 香りミントシトラス 使用場所厨房
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」。ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。 材質18-8ステンレス メッシュ8メッシュ 外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります