厨房用品 :「理容 用品」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440 TKG品番9-0644-0501 TKG品番(2017)6-0572-0501
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ。1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)約28.7×18×高さ6 材質樹脂、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

電子レンジ、オーブンでの使用が可能。そのまま食卓にも出せる調理容器です。バット、調理容器、器の3パターンで使うことができます。
材質LCP樹脂(耐熱温度250℃)(耐冷温度-30℃) 質量(g)約374 本体寸法(mm)約206×206×59
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

そのまま食卓にも出せる調理容器です。バット、フタとして使うことができます。電子レンジでの使用が可能。食洗機対応。
材質ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度-30℃) 質量(g)約91 本体寸法(mm)約191×191×15
1個
849 税込934
3日以内出荷

FIKAフライパンの中でも一番深さのある26cm。深さがあるのでカレーやシチューなどの煮込み料理にも向いています。 本体はアルミダイキャスト製法で製造されており、アルミニウム合金は非常に強度が高く、経年劣化よる変形もないため、丈夫で長持ちです。 セラミック加工+底が厚い設計で、熱ムラ・こびりつきがなく、熱伝導率が良いため時短&少ない火力でコスパも良いです。 安全性の高いコーティングで、人体や環境に影響を及ぼす恐れのある物質(PFOA、鉛、カドミウム、アンチモン等)は一切含みません。 北欧デザインはどのご家庭のキッチンも彩り、毎日のお料理が楽しくなります。 フライパンの深さがあるのでカレーやシチューなどの煮込み料理にも向いています。 調理容量が大きいので、大人数の炒め物やパスタ作りにも大活躍です。 焼く・炒める・煮る・蒸すなど様々な調理に対応できる万能タイプのフライパンです。 ガスコンロ、電磁調理器(IH)、 電気式コンロ使用可能。(電子レンジ、オーブン使用不可) 別売りで専用のガラス蓋(41266)もあります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木 寸法(mm)425×265×H75 ホワイト 容量(L)2.9 表面処理セラミック塗装加工 レンジ不可
1個(1個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

レンジで簡単に蒸し野菜が作れる電子レンジ調理容器。調理後はお皿に移すことなくそのまま食卓へ出せるから洗い物を減らせます。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。レンジ加熱で野菜に含まれる水分で蒸すため、栄養素が残りやすい。本体カラーは食卓に馴染む、スモーキーピンク。野菜不足が気になる方に。手軽に野菜をプラス。日本製。【使用方法】(1)洗った野菜をザルに入れフタをする。(2)そのまま容器に重ねる。(3)電子レンジで加熱。(4)そのまま食卓へ。※野菜の水分で蒸すので、水を入れる必要がありません。
用途電子レンジ調理器具 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約19.3×16.8×8.8 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
799 税込879
5日以内出荷

レンジで簡単につきたてに近いやわらかおもちができるレンジ調理容器。お餅1個につき1分(500Wで加熱の場合)で出来上がるのでお鍋を使う手間なく安全に調理ができる。ザル付きなので片手で湯切りができ、お箸いらずでそのままお皿に取り出せる。
用途電子レンジ調理器具 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約15×4.7×8.7 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1セット(2個)
439 税込483
5日以内出荷

レンジで簡単に蒸し野菜が作れる電子レンジ調理容器。調理後はお皿に移すことなくそのまま食卓へ出せるから洗い物を減らせます。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。レンジ加熱で野菜に含まれる水分で蒸すため、栄養素が残りやすい。本体カラーは食卓に馴染む、スモーキーピンク。野菜不足が気になる方に。手軽に野菜をプラス。日本製。【使用方法】(1)洗った野菜をザルに入れフタをする。(2)そのまま容器に重ねる。(3)電子レンジで加熱。(4)そのまま食卓へ。※野菜の水分で蒸すので、水を入れる必要がありません。
用途電子レンジ調理器具 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約16.9×14.4×7.5 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
519 税込571
5日以内出荷

材質本体・フタ・中フタ・スノコ・しゃもじ・計量カップ/ポリプロピレン、止め具/ABS樹脂 幅(cm)19.3 長さ(cm)21 高さ(cm)13
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

レンジで簡単にえだ豆がゆでられるレンジ調理容器。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。レンジ加熱でえだ豆に含まれる水分で蒸すため栄養素が残りやすい。ザルは水さらしや色止めにも使用可能。保存もできるフタ付き。
用途電子レンジ調理器具 保存容器 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約16.9×7.5×14.4 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
519 税込571
5日以内出荷

野菜を入れて電子レンジで加熱するだけ!野菜たっぷりの焼そば1人前が、簡単に作れる電子レンジ調理容器。加熱の際、野菜に含まれる水分を循環させる二段構造で、旨味を逃さない。油も使わないので健康的です。【使用方法】(1)具材を容器の線から出ないように、野菜→肉の順に入れる。(2)蒸しザルに麺一人前を入れる。(3)フタをして電子レンジで加熱。(4)蒸しザルの麺を下の容器に移す。(5)ソースを入れ、麺と具材をよく混ぜ合わせてそのまま召し上がれます。
用途電子レンジ調理器具 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約21×9×25 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
649 税込714
5日以内出荷

みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)
容量(mL)最大160(MAXラインまで) 消費電力(W)最大40(使用時)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

電子レンジで簡単に半熟たまごが作れます。特許構造のたまごポケットで温玉風のとろーりたまご1個が簡単に作れるレンジ調理容器です。うどんやパスタなど色々な料理のトッピングに。
寸法(cm)約11.9×16.6×高さ9.5 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約140 耐冷温度(℃)約-20 容量(mL)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

フラップを開けるだけ。フタをしたままレンジ加熱できます。ザル付なのでフラップを開けてスチーム調理ができ、ザルを外せば保存容器も使用出来、加熱もフラップを開けるだけの2WAY仕様。
材質フタ・本体・中ザル/ポリプロピレン 形状角形 容量(mL)1170 高さ(mm)67 質量(g)152 縦(mm)144 横(mm)207 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1個
799 税込879
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります