厨房用品 :「生姜おろし」の検索結果
ジンジャーティーの生姜おろしに最適。ワサビ・にんにくなど少量の薬味おろしに。
材質ステンレス
全長(mm)135
TKG品番9-0526-1001
TKG品番(2017)6-0470-1501
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)
間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。
材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60
材質18-8ステンレス
全長(mm)232
寸法(幅W×奥行D)(mm)80×90(卸金部)
TKG品番9-0526-1101
TKG品番(2017)6-0470-1701
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。
生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。
すりおろして、そのままカップに入れられます。
おろし部のフチで皮もむけます。
立てて置くこともできます。
スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)22
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。
粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。
材質おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×8×2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
パスタやサラダのチーズおろし・お菓子作りのオレンジの皮やチョコ削り・生姜おろしに便利です。生姜は繊維をつぶさずおろせます。収納に便利なキャップ付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:18-8ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/リング:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約237×54×12
質量(g)約48
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
全長(mm)76
質量(g)58
寸法(幅W×高さH)(mm)8×235
滑りにくいストッパーゴム付。
材質本体/AS樹脂、刃部/ステンレス、ストッパー/シリコンゴム
容量(mL)550
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×260×60
耐熱温度(℃)AS樹脂/80
TKG品番9-0525-1001
TKG品番(2017)6-0469-0901
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チーズが簡単に繊細な糸状に。
美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。
刃に触れることなく削ることができるので安全。
ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。
ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。
チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。
材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80
TKG品番9-0576-1101
TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リンゴや、生姜等のおろし作業に。
用途おろし作業に
仕様ケース付、エンド部:ひっかけ穴付
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)マイナス20
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310
定格時間(分)15
処理能力1分間2~3kg
投入口幅(mm)Φ50
TKG品番9-0674-1001
TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
生姜やにんにくなどの薬味おろしに便利なミニおろしです。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
寸法(mm)約110×75×130
質量(g)約60
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。
材質ABS PA PC
質量(kg)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×280
TKG品番9-0674-0901
TKG品番(2017)6-0596-0801
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
おろしてそのまま混ぜられる。おろし金がスプーン型になってとても便利。しょうがをおろしてそのまま紅茶に混ぜられるのでジンジャーティーが手軽に作れます。必要な分だけおろして混ぜられるので、薬味などが無駄になりません。「JIDAデザインミュージアムセレクションVOL.23」受賞。生姜やニンニクを必要なだけおろして、そのまま混ぜられます。ジンジャーティーもこれ一本で簡単に作れます。おろす、混ぜる、かけるをこれ1本で。洗い物も減らせます。燕三条職人独自の目立て技術。斜め60度に鋭く起こしたおろし刃は切れ味が良く、楽におろせます。スプーン型の薬味おろしなので、おろして、そのまま混ぜられ、薬味が無駄になりません。刃は斜め60°に鋭く起こされているので切れ味が良く、何度往復しても空すべりせず早く、楽におろせます。刃はしょうが等の繊維がからみにくく、使用後は洗い流すのが簡単です。おろした後も安定して置けて取りやすい柄の形状。
材質本体:18-0ステンレス
長さL×幅W(cm)16.5×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。