厨房用品 :「生姜おろし器」の検索結果
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。卓上で使えるコンパクトサイズ。
シャープなエッジでおろしやすい。
蓋付き。
材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×30
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
エッジング刃を採用し生姜を細かくおろす事ができます。使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ、それがセレクト100の考え方。
材質18-8ステンレス・ABS樹脂
質量(g)88
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.5
アズワン品番65-1221-08
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
スパッと繊維が切れる、刃が秘密。軽い力で薬味おろし。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)58
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×8×235
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。
日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。
保護カバー付
パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。
にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25
TKG品番9-0574-1001
TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
¥3,488
税込¥3,837
当日出荷
野菜やフルーツに便利!ラクラク!の調理器シリーズです。
生姜を使いたい分だけおろしてすぐ使える、スティックタイプのおろし器。
すりおろして、そのままカップに入れられます。
おろし部のフチで皮もむけます。
立てて置くこともできます。
スポンジに刃がひっかからず洗いやすいです。
材質おろし部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)22
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
リンゴや、生姜等のおろし作業に。
用途おろし作業に
仕様ケース付、エンド部:ひっかけ穴付
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)マイナス20
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。
粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。
材質おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×8×2.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。
材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60
生姜やにんにくなどの薬味おろしに便利なミニおろしです。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
寸法(mm)約110×75×130
質量(g)約60
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
手軽に使えるミニサイズなので、おろしたてをそのまま食卓で楽しめる
セラミック製なのでお手入れラクラク
裏面には滑り止め付
サイズミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×20
1個
¥488
税込¥537
翌々日出荷
ジンジャーティーの生姜おろしに最適。ワサビ・にんにくなど少量の薬味おろしに。
材質ステンレス
全長(mm)135
TKG品番9-0526-1001
TKG品番(2017)6-0470-1501
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。
お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
材質SUS
TKG品番9-0674-0702
TKG品番(2017)6-0596-0602
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
余分な水分をきる目皿付きなのでこれを使えば、大根をおろしてこのまま食卓に出すことができます。おろし面が少し傾斜になっているので使いやすいです。
ロングサイズのおろし面
大根など大きな食材もラクラクおろせます。斜め45度の刃で抵抗を少なくし、また、均一におろせるよう、目の高さやピッチを変えてます。7度の傾斜プレート
食材に力がかけやすい工夫してます。余分な水分をきる目皿付き
セット内容おろし器、受け皿、目皿
質量(g)187
アズワン品番65-1220-69
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×92×81
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
底面のシリコンゴム吸着効果で軽い力でよくする事ができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)105(注ぎ口含む)×24
TKG品番9-0526-1301
TKG品番(2017)6-0470-2001
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。