餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。
材質21-0ステンレス
仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(D):121mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番68-4711-47
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!、洗浄機対応、電子レンジ対応、材質:ポリプロピレン、パルスレンジ容器 角<APL05>専用目皿です。
電子レンジ○
形状角形
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿<APL09>をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
形状角形
電子レンジ○
料理の種類や人数に応じて色々。段数は水槽を含みません。中の目皿は取り外し可能です。
材質(鍋・セイロ)アルミ、(ハンドル・蓋つまみ)フェノール樹脂
段数2
料理の種類や人数に応じて色々。中の目皿は取り外し可能です。
段数3
目皿付
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×125×147
アズワン品番2-720-02
TKG品番9-0248-0101
TKG品番(2017)6-0228-0201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内部に、ドレンシェルフ(水切目皿)が入り、野菜の鮮度を保ちます。水抜き栓付。ポリエチレン一体成型の本体は、角にアールがあり、洗いやすくなっています。本体内部にある強度の高いポリカーボネイト製のドレンシェルフ(水切り目皿)は、野菜の鮮度を保ち重さにも耐えます。本体ポリエチレン製なのでサビつかず腐食したりにおいがつきません。本体下部にあるドレンコック(排水栓)は、ドレンシェルフ(水切り目皿)の下にたまった水を簡単に出す事ができます。
材質本体:ポリエチレン、蓋:ポリカーボネイト
付属品ドレンシェルフ=ポリカーボネイト
容量(L)121(目安レタス24玉(処理前)、42玉(処理後))
キャスターΦ76自在×2、固定×2
外寸(mm)558×610×H584
EBM品番419200
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
用途食材や作り置きした料理を保存したりする際に
仕様防汚剤クリンベル使用
付属品目皿
材質本体・目皿:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
形状角
色クリア/スモーク
耐熱温度(℃)90(本体・目皿)/60(フタ)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。