厨房用品 :「給食用すくい網」の検索結果
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250
全長(mm)1280
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
パンチング穴径:3.0
全長(mm)1225
直径×深さ(mm)240×33
TKG品番9-0204-0201
TKG品番(2017)6-0189-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
18-8アミ
材質ステンレス鋼
メッシュ2.5
網目極荒目
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)250×280×H75×柄長1000
タイプスイノー型
間口W×奥行D(mm)280×250
パンチング穴径:3.0
全長(mm)1275
間口W×奥行D(mm)280×250
深さ(mm)65
TKG品番9-0204-0101
TKG品番(2017)6-0189-0101
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
給食用のパイプ柄のスイノーです。ステンレスの共柄なので衛生的です。
材質18-8ステンレス
奥行(mm)250
柄長さ(mm)500
頭部幅(mm)280
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
パンチング穴径:2.2
材質18-8ステンレス
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-31
長さ(mm)(取手)1000
径(Φmm)(ざる)280×250
線径(Φmm)0.57
メッシュ6.5
目開き3.4mm
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質18-8ステンレス
メッシュ10
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。