21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁調理器対応
材質ステンレス タイプ角型 段数3 深さ(mm)100(蒸すところ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101 材質ステンレス 質量(kg)20 電源(V)3相200 間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式 プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A 水量(L)約22
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

饅頭蒸し専用器です。中華セイロはHBD-80・N専用39cm(オプション)を御使用ください。電気式空だき防止付(ランプ表示)。蒸気立上がりまでの時間約50分。 使用できる蒸し器・セイロ類の寸法と能力中華セイロ:39cm×4段ノズル穴数:5穴
TKG品番9-0414-0801 質量(kg)約11(本体のみ) 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)415×415×350 消費電力(W)1470/350(切替方式) 槽容量(L)湯槽:11
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売 庫内温度(℃)30~90 付属品棚板3枚 電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(77L)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
欠品中

電磁調理器対応
材質ステンレス タイプ丸型 段数3
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケーター中華まんケース
あったかい中華まんが美味しい季節の強い味方。 電子レンジ加熱時に、本体とザルの間を空気が循環し、まんべんなく加熱します。 電子レンジ加熱前に、少量の水(約大さじ1杯=容器底で水がリング状につながる程度)を入れておくと、よりふかふかになります。
用途肉まん・あんまん・中華まんなどに、シュウマイ・ギョウザなど点心に、パン類やお饅頭などにも 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス 段数3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイシン電機蒸し器
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20 外寸(mm)500×550×300 消費電力(kW)4.5 温度調節3段切替式
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

エビス[歯ブラシ]レンジで中華まん
蒸し器を使うよりも簡単に、ラップでレンジ加熱するよりもおいしく中華まんを蒸しあげることができる容器。 容器底面の凸加工が沸騰を促進、蒸気が隅々まで行き渡る。 フタの裏は水滴が中華まんに直接落ちにくい形状でふかふかに蒸しあがる。 あんまん・ピザまん・焼売も調理が可能。
1個
449 税込494
翌日出荷

上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)18 材質本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具 質量(g)998 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×200×200 耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品取扱説明書 質量(kg)約1.85 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×350 電源コード(m)約1
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金 底面の厚さ(mm)0.9
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジでできちゃう。ふっくら仕上がる。おいしく簡単。
材質ポリプロピレン 質量(g)70 サイズ(cm)使用できる中華まん:直径12×高さ5.5以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅155×奥行135×高さ85
1個
299 税込329
翌々日出荷

レンジで簡単&便利!1台6役の不思議な調理器。 炒める・茹でる・焼く・蒸す・煮る・炊くといった多彩な調理がコレ1つで簡単にできます。 美味しく仕上がる秘密は底面の特殊構造。レンジ内のマイクロ波を熱に変換し、中はふっくら外はカリッと焼き上がります。 火を使わないから安全。電子レンジでフライパン調理のような仕上がりに。 蒸し器は、シューマイや肉まん、温野菜等に便利。底に付かないからムラなく蒸せてふっくら仕上がる!
付属品シリコン製蒸し器、レシピブック 材質(本体・フタ)アルミメッキ鋼材、(本体ノブ・フタノブ)シリコン、(本体内側・外側)耐熱塗装・シリコンコート 質量(g)620 耐熱温度(℃)250 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×23×11
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

レギュラーサイズの肉まんが一度に3~4個入るビッグサイズの蒸し器です。 電子ンジで手軽にスピーディーに蒸すことができます。 むし太郎大は電子レンジ用大型蒸し器です。 フタの向きで3段階に蒸し加減を調整できます。 もう1つあれば2段にして一度に蒸すこともできます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)内寸(約)19×19×深5.7(せいろ) 質量(g)約420 寸法(cm)外寸(約)24.7×22.2×高12 レンジ可(レンジ専用) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング