18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
材質(リング)ナイロン セット内容3本組/2.5・5.0・15cc ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)28 外寸法・幅(mm)120 外寸法・高さ(mm)30 外寸法・奥行(mm)41 商品タイプセット品
1セット(3本)
369 税込406
当日出荷

すくって計れるスプーン型スケール。 「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。 用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです) 最大計量(g)300 レッド 材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン 質量(g)58(電池含む) 最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時) 使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115 オートパワーオフ約4分 安定所要時間約3秒 計量範囲0.3g~300g TKG品番7-0568-0401 TKG品番(2017)6-0540-1401 ひょう量単位g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本 材質本体:18-8ステンレススチール 全長(mm)142 質量(g)91 アズワン品番65-1220-72 TKG品番9-0512-0901 TKG品番(2017)6-0458-1301 商品タイプセット品
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷

計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプセット品
1セット(4本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差メモリで大さじ・小さじ・小さじ1/2がこれ1本で簡単計量。置いて注げるので便利です。
材質本体:ABS樹脂 容量(mL)15 質量(g)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×4.2×2.2
1個
350 税込385
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な4サイズ。1ml/2.5ml/5ml/15ml/すり切り
材質ステンレス鋼 容量(mL)1/2.5/5/15 質量(g)63.5 寸法(cm)約4.7×1.6×16.5c 商品タイプセット品
1セット(4本)
399 税込439
7日以内出荷

カリタニューメジャー カップN
エコ商品
材質ABS樹脂製 容量1杯約10g 質量(g)13 本体寸法(mm)170×45×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

深さがあるので量りやすいです。粉離れが良く使いやすいです。
寸法(mm)86×36 容量(mL)5 アズワン品番61-8560-12
1本
13 税込14
当日出荷

パウダー吸着式できれいな油に。活性白土のろ過パウダーが使用済み油の汚れを吸着し、きれいにします。 付属のスプーン1杯(5g)を紙フィルターに入れて使用します。約60回分のセットです。 ろ過パウダーとフィルターは使用ごとに交換してください。 ろ過した油に新しい油を継ぎ足して使用することで、油を再利用できます。家計にも環境にもやさしい。 付属の計量スプーンは環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。 ろ過パウダーを使用するときは専用のオイルポットをご使用ください。
適合LES3241 ロカポット セット内容ろ過パウダー 300g、フィルター 60枚、計量スプーン 1個 材質本体:18-8ステンレス、フィルター受け:18-0ステンレス、蓋・ハンドル・注ぎ口:ナイロン、フィルター:ろ紙(酸素漂白)、ろ過パウダー:活性白土、計量スプーン:バイオPE25%+PP75% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×201
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

使用済みの油の汚れを吸着し、きれいにします。食用油メーカーが精油工程で採用している活性白土を家庭用に製品化。食品添加物に認められている「ろ過パウダー」は表面に無数の細孔を持つ粘土の一種。その特殊な表面特性により他の吸着剤で代用することができず、多くの用途に利用されています。揚げカスだけでなく、酸化劣化物も吸着除去するので油自体がきれいになります。※1回の使用量目安:約5g(50g:約10回分、300g:約60回分)。※付属品:。50g:フィルター(10枚)。300g:計量スプーン・フィルター(60枚)。※対応機種:。クイックフライヤーUCS2、ロカポットUCS1、ステンレスろ過式フライヤーTD6、ステンレスろ過式オイルポットTD5、精油パウダー式オイルポットTB5
1個(50g)ほか
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OLILab(オーエルアイ・ラボ)ラップラ 2 クン (PE容器入)
ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」。経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合。スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。
材質PE 質量(g)575 直径×高さ(mm)90×123 TKG品番9-0388-0901
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

セット内容:ろ過パウダー300g フィルター60枚。ステンレスろ過式オイルポットTD5専用です。
材質【ろ過パウダー】活性白土【フィルター】ろ紙【計量スプーン】ポリプロピレン 容量(g)300(約60回分) TKG品番9-0436-2001 TKG品番(2017)6-0392-2001
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)業務用洗濯洗剤NEO
鉱物油汚れに適しており、泡切れも優れています。 トリプル酵素の働きで白さがUPしました。 抜群のすすぎ性で泡切れUP、濃縮タイプで経済的です。 作業着・軍手・ウエス等の業務衣料用洗濯に。
仕様●タイプ:粉末・濃縮・無リン●液性:アルカリ性粉末●使用量目安:水30Lに対して20g●容量(kg):5●容量(g):5000●粉末洗剤(洗濯250回分)●無リンタイプ。●材質/仕上:主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・炭酸塩・硫酸塩・水軟化剤、蛍光増白剤・酵素●セット内容:計量スプーン●原産国:日本●コード番号:149-7897 アズワン品番67-6849-97
1箱
4,798 税込5,278
取扱い終了

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります