厨房用品 :「電動 うろこ取り」の検索結果
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ
長さ(mm)255
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー)
直径×長さ(mm)65×255(本体)
TKG品番9-0530-0201
TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)200
質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)53
本体寸法(mm)200×110×150
消費電力110VA 18W
グリップ長さ(mm)235
電源コード(m)1.5
ワイヤー長(mm)1500
回転速度(min-1[r.p.m])0~4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])6200
ケーブル長(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120
寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
今までに無い画期的なウロコ取りで特許取得済みの商品です。
材質取手及び先端部/食品用高強度ゴム、ハンドル部/ステンレス
質量(g)272
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×100
TKG品番9-0529-1101
TKG品番(2017)6-0473-1701
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質:アルミダイカスト
全長(mm)210
TKG品番9-0529-1301
TKG品番(2017)6-0473-1601
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)本体:410
回転数(min-1[r.p.m])0~5800
電源100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)34×165
アズワン品番64-4187-76
TKG品番9-0530-0301
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
さらに強力、滑らかに!
耐久性に優れたステンレス製ボックス!
流水で使える、頼もしい防塵防滴仕様!
過負荷時に自動停止する安心保護機能付!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質真鍮
全長(mm)190
質量(g)156
タイプ羽根付
刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む)
TKG品番9-0529-0401
TKG品番(2017)6-0473-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰小刀(大)。ムキモノ庖丁(サヤ付)…本霞玉白鋼。坪錐(10本組) 丸(0.5分・1分・1.5分・2分・2.5分・3分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。ムキモノ用ニッパー。タズナ抜き…3本組。筒抜6本組。繰抜(大・中・小)。極細錐。坪錐用砥石角。坪錐用砥石丸。ムキモノ用ケース
セット内容切出し3分直、切出し3分曲、繰小刀、本霞玉白鋼ムキモノ(サヤ付)、坪錐<10本組>(丸(0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分)角(1分、2分、3分)、ムキモノ用ニッパー、タズナ抜<3本組>(、筒抜<6本組>、繰ヌキ(大・中・小)、極細錐、坪錐用砥石角、坪錐用砥石丸、ムキモノ用ケース(
材質刃:ステンレススチール(ハンドル:フィブロックス
質量(kg)1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×57(ケース)
TKG品番9-0555-0101
TKG品番(2017)6-0497-0101
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り
長さ(mm)約205
仕様魚の身を傷つけにくい
形状鋲:平ら
柄長さ(mm)約115
寸法(幅W×長さL)(mm)頭部:35×長さ80
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。