厨房用品 :「電動ウロコ取り機」の検索結果
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ
長さ(mm)255
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー)
直径×長さ(mm)65×255(本体)
TKG品番9-0530-0201
TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)200
質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)53
本体寸法(mm)200×110×150
消費電力110VA 18W
グリップ長さ(mm)235
電源コード(m)1.5
ワイヤー長(mm)1500
回転速度(min-1[r.p.m])0~4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
今までに無い画期的なウロコ取りで特許取得済みの商品です。
材質取手及び先端部/食品用高強度ゴム、ハンドル部/ステンレス
質量(g)272
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×100
TKG品番9-0529-1101
TKG品番(2017)6-0473-1701
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])6200
ケーブル長(m)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120
寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
人間工学に基づいたグリップで軽い力で素早く骨抜きができます!
分解できる構造のため、掃除が簡単で衛生的に使い続けていただけます。
従来品より耐久度がアップし水産加工工場でも使っていただけます。
用途魚の骨抜き。
材質グリップ:PP、バネ:ステンレス、先端部:ステンレス
質量(g)80
寸法(幅W×長さL)(mm)80×126
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質真鍮
全長(mm)190
質量(g)156
タイプ羽根付
刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む)
TKG品番9-0529-0401
TKG品番(2017)6-0473-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質18-0ステンレス
全長(mm)215
板厚(mm)1
幅W×全長(mm)35×215
刃先(mm)60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
さらに強力、滑らかに!
耐久性に優れたステンレス製ボックス!
流水で使える、頼もしい防塵防滴仕様!
過負荷時に自動停止する安心保護機能付!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
材質:アルミダイカスト
全長(mm)210
TKG品番9-0529-1301
TKG品番(2017)6-0473-1601
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質18-8ステンレス
全長(mm)220
寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰小刀(大)。ムキモノ庖丁(サヤ付)…本霞玉白鋼。坪錐(10本組) 丸(0.5分・1分・1.5分・2分・2.5分・3分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。ムキモノ用ニッパー。タズナ抜き…3本組。筒抜6本組。繰抜(大・中・小)。極細錐。坪錐用砥石角。坪錐用砥石丸。ムキモノ用ケース
セット内容切出し3分直、切出し3分曲、繰小刀、本霞玉白鋼ムキモノ(サヤ付)、坪錐<10本組>(丸(0.5分、1分、1.5分、2分、2.5分、3分、3.5分)角(1分、2分、3分)、ムキモノ用ニッパー、タズナ抜<3本組>(、筒抜<6本組>、繰ヌキ(大・中・小)、極細錐、坪錐用砥石角、坪錐用砥石丸、ムキモノ用ケース(
材質刃:ステンレススチール(ハンドル:フィブロックス
質量(kg)1.94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×57(ケース)
TKG品番9-0555-0101
TKG品番(2017)6-0497-0101
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)本体:410
回転数(min-1[r.p.m])0~5800
電源100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)34×165
アズワン品番64-4187-76
TKG品番9-0530-0301
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。