厨房用品 :「12cm 片手鍋」の検索結果
少量の調理を手軽に。手にしっくりなじむ片手鍋です。ミルクをさっと沸かしたり、ゆで卵、離乳食、ソース、タレ作りなど、ほんの少量の調理に手軽に使える便利なミニ鍋です。
材質全面鉄芯三層鋼
容量(L)0.9
サイズ(cm)12
仕様1~2人用
全長(mm)264
質量(kg)0.55
全高(mm)130
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)130×75
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
底面の厚さ(mm)2.7
ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)
サイズ13cm
質量(g)353
サイズ(cm)13
容量(L)1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。
非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。
一度温度が上がると弱火での調理が可能です。
材質:本体/18-10ステンレス底/アルミニウムコア 18-0ステンレス。IH対応
容量(L)1.5
呼び寸法(cm)14
質量(kg)0.56
内径×深さ(mm)140×110
底径(Φmm)127
TKG品番9-0055-0601
TKG品番(2017)6-0054-0701
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。
材質ステンレス
材質本体・ハンドル:18-8ステンレス
容量(L)0.9
質量(kg)0.32
直径×深さ(mm)120×83
TKG品番9-0062-1501
TKG品番(2017)6-0060-1901
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング。底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造。内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい。外面はみがき仕上げで、高級感あり。手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用。ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます
用途調理の際に
仕様●樹脂部耐熱温度(℃):140●熱源:オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼 フタ/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
本体質量(g)850
表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ
寸法(cm)36.5×19.5×12
満水容量(L)2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
サイズ(cm)14
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂(150度)
質量(g)270
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×95×155
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂
タイプ片手鍋
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.7
お手入れしやすい内面ふっ素加工。内面ふっ素はスープの色が見やすい明るいカラー。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、縁リング:ステンレス鋼
質量(g)501
サイズ(cm)14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×150×125
深さ(mm)73
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。
26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ深型
材質18-8(SUS304)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
容量(L)12
質量(kg)3
サイズ(cm)30
深さ(mm)170
板厚(mm)3
外径(mm)319
EBM品番8105700
内径(cm)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
寸法(cm)カップ:10.2×6×5、スプーン全長12
質量(g)カップ30、スプーン3
材質本体:ほうけい酸ガラス、持ち手/スプーン:チーク材
満水容量(mL)95
仕様手洗い
アズワン品番63-4175-06
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂(150度)
容量(L)1.1
サイズ(cm)14
全長(mm)300
質量(g)348
寸法(幅W×高さH)(mm)155×115
底面の厚さ(mm)2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
高品質で丈夫な18/10ステンレス製。底厚三層カプセル構造・サーミックベース鍋底は、最高級ステンレスでアルミニウムをカプセルサンドしており、効率良く熱を伝えて保温性にも優れています。 また、電磁調理器を含め、あらゆる熱源にお使いいただけます。
用途ソース作りやスープ作り、下ごしらえにとオールマイティに。
材質18/10ステンレス、アルミニウム合金、18/0ステンレス
仕様100VIH・200VIH・オーブン・食器洗浄乾燥機使用可
材質本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)325×165×120
色グレー
質量(g)820
容量(L)1.11
寸法(cm)32.5奥行×32.5幅×12高さ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パデルノ1000 グルメシリーズ[IH] 全ての熱源に対応。特長・人間工学的に作られた空洞ハンドル。切れの良いエッジ。(ステンレス+アルミ+ステンレス)のサンドイッチ式三層底。18-10イノックスの優れた品質。
材質18-10ステンレス
こげつきにくく保温性に優れています。
ハンドルは3点リベットでしっかり丈夫です。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、はり底(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
底面の厚さ(mm)3.0
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。