174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
フィルターエレメント 大生工業フィルターエレメント大生工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
KNF サクションストレーナ 関東機材KNF サクションストレーナ関東機材(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ 大生工業カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ大生工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合CF-06、CF-08ろ過度(μm)10
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー YSシリーズ大栄技研工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メッシュ150
エレメント 正和エレメント正和(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
予備エレメント LPF型 増田製作所予備エレメント LPF型増田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
カートリッジフィルタ LPF型 増田製作所カートリッジフィルタ LPF型増田製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から32日以内出荷
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
ろ過材の種類一般ろ紙
オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業オイルストレーナー CSシリーズ大栄技研工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
メッシュ150
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
519税込571
1個
当日出荷から15日以内出荷
リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
カートリッジフィルタ用カートリッジ 大生工業カートリッジフィルタ用カートリッジ大生工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
口径15Aろ過材の種類一般ろ紙
予備エレメント FPL型 増田製作所予備エレメント FPL型増田製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノッチクリーンフィルタ 大生工業ノッチクリーンフィルタ大生工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
マグネットセパレータ (FHM~) SMCマグネットセパレータ (FHM~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
サクションストレーナ MSYタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSYタイプ増田製作所
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から38日以内出荷
ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
マスダ リターンラインフィルター NACHI(不二越)マスダ リターンラインフィルターNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
予備エレメント VLR型 増田製作所予備エレメント VLR型増田製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から22日以内出荷
オンラインフィルタ用カートリッジ 大生工業オンラインフィルタ用カートリッジ大生工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 マニホールド取付形です。 マニホールドの面精度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトには六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルター LF形 正和フィルター LF形正和
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
サクションストレーナー NACHI(不二越)サクションストレーナーNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
フィルター LFY形 正和フィルター LFY形正和
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3[30]
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント 大生工業フィルタエレメント大生工業
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。
ろ過材の種類金網(SUS)
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Festo D シリーズ活性炭フィルタは、ほぼオイルフリーの圧縮空気をろ過します。活性炭をフィルタ素材として使用します。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●コード番号:202-3595アズワン品番65-8027-82
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Festo MS シリーズマイクロフィルタカートリッジは、0.01 μ m の濾過量を備えています。サイズ - 6
仕様●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-3631アズワン品番65-8031-75
交換用フィルタエレメント Festo交換用フィルタエレメントFesto
14,980税込16,478
1個
欠品中
Festo D シリーズのファインフィルタカートリッジは、MS シリーズおよび D シリーズのユニットに使用される 1 μ m のろ過グレードを備えています。このろ過ユニットには、銅と PTEE の材料は使用されていません。サイズ - ミニ
仕様●メーカーシリーズ:D●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●フィルターサイズ:0.01μm●シリーズ:MS●コード番号:202-3571アズワン品番65-8030-91
マグネットセパレーター FINEMAG用部品 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG用部品住友重機械工業
9,998税込10,998
1個ほか
22日以内出荷
マグネットセパレーター FINEMAG 用の駆動側スプロケットです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通の部品です。

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルフィルタ