41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
    用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ W-MSNタイプ

    増田製作所(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。
  • カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ

    大生工業(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合CF-06、CF-08ろ過度(μm)10
  • KNF サクションストレーナ 関東機材

    KNF サクションストレーナ

    関東機材(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • エレメント 正和

    エレメント

    正和(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 予備エレメント LPF型 増田製作所

    予備エレメント LPF型

    増田製作所
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • カートリッジフィルタ LPF型 増田製作所

    カートリッジフィルタ LPF型

    増田製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
  • オイルストレーナー YSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー YSシリーズ

    大栄技研工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッシュ150
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • カートリッジフィルタ用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタ用カートリッジ

    大生工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • 予備エレメント VLR型 増田製作所

    予備エレメント VLR型

    増田製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • サクションストレーナ MSYタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSYタイプ

    増田製作所
    1,790税込1,969特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
  • フィルター LFY形 正和

    フィルター LFY形

    正和
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。
    材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3[30]
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • オンラインフィルタ用カートリッジ 大生工業

    オンラインフィルタ用カートリッジ

    大生工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    口径15Aろ過材の種類一般ろ紙
  • マグネットセパレータ (FHM~) SMC

    マグネットセパレータ (FHM~)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
  • サクションストレーナー NACHI(不二越)

    サクションストレーナー

    NACHI(不二越)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)樹脂製材質(ろ材)ステンレス製、150メッシュ金網
  • ラインフィルタ 大生工業

    ラインフィルタ

    大生工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
    用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • 予備エレメント FPL型 増田製作所

    予備エレメント FPL型

    増田製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • フィルター LF形 正和

    フィルター LF形

    正和
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
  • 立型リターンフィルタ FHBAN SMC

    立型リターンフィルタ FHBAN

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回 路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するた め、フィルタの省略化、合理化が可能です。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    使用作動油石油系
  • ラクフィル10型 フレーム ダイキン工業

    ラクフィル10型 フレーム

    ダイキン工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
  • ラクフィル10型 フィルタ ダイキン工業

    ラクフィル10型 フィルタ

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
  • 交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズ RS PRO

    交換用オイルフィルタエレメント RS PRO SPシリーズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。特長. マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 すべての国際規格に準拠して製造 無機ファイバ素子 NBRフィルタ 使用温度範囲: -10 → +100℃ . 全長10 μmのタイプ. 89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 . 20 μm、全長タイプ. 112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538
    仕様全体の長さ = 115mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 49.5mm最大流量率 = 401L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
  • ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業

    ラインフィルタ KLシリーズ

    大生工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
    仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374アズワン品番67-2356-11
  • ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業

    ラインフィルタ KLシリーズ

    大生工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
    仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375アズワン品番67-2356-12
  • マスダ リターンラインフィルター NACHI(不二越)

    マスダ リターンラインフィルター

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • パッキンセット 大生工業

    パッキンセット

    大生工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から24日以内出荷

油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルフィルタ