絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • NSK(日本精工)(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
内径(Φmm)
  • 85(4)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 150(2)
外径(Φmm)
  • 180(4)
  • 190(1)
  • 215(7)
  • 270(2)
幅(mm)
  • 73
  • 7(402)
  • 8(297)
  • 9(524)
  • 10(516)
  • 11(312)
  • 12(663)
  • 13(483)
  • 14(533)
  • 15(553)
  • 16(579)
  • 17(406)
  • 18(585)
  • 19(385)
  • 20(501)
  • 21(349)
  • 22(367)
  • 23(387)
  • 24(408)
  • 25(357)
  • 28(323)
シールド形状
シールド形状
開放形(4)
外輪タイプ
  • フラット(2)
フラット
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(3)
軌道輪形状
円すいころ軸受(2)
軌道輪形状
深溝玉軸受(2)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(1)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(5)
アンギュラ玉軸受・円すいころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受
JIS等級
  • 等級0(2)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(1)
  • 複列(2)
単列・複列
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
自動調心玉軸受 2300番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台NTN(エヌティーエヌ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/2ASNTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 UNTN(エヌティーエヌ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
アンギュラ玉軸受 S NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 SNTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心玉軸受 2320 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2320NSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)215幅B(mm)73番号【NSK】2320寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)113取付関係寸法(最小Da)(Φmm)202呼び番号2320取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)187000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2320K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2320KNSK(日本精工)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)215幅B(mm)73番号【NSK】2320K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)113取付関係寸法(最小Da)(Φmm)202呼び番号2320取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)187000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心ころ軸受 EAD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAD1C4NTN(エヌティーエヌ)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
自動調心玉軸受 2300形 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2300形NSK(日本精工)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 3300形 NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 3300形NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
ラジアル玉軸受