絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
内径(Φmm)
  • 17(11)
  • 20(10)
  • 25(14)
  • 30(12)
  • 35(13)
  • 40(12)
  • 45(11)
  • 50(11)
  • 55(6)
  • 60(7)
  • 65(5)
  • 70(7)
  • 75(4)
  • 80(5)
  • 85(3)
  • 90(4)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 130(2)
外径(Φmm)
  • 62(11)
  • 72(10)
  • 80(14)
  • 90(12)
  • 100(13)
  • 110(12)
  • 120(11)
  • 130(11)
  • 140(6)
  • 150(7)
  • 160(5)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 225(4)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 340(2)
幅(mm)
  • 17(11)
  • 19(10)
  • 21(14)
  • 23(12)
  • 25(13)
  • 27(12)
  • 29(11)
  • 31(11)
  • 33(6)
  • 35(7)
  • 37(5)
  • 42(7)
  • 45(4)
  • 48(5)
  • 52(3)
  • 54(4)
  • 55(1)
  • 58(2)
  • 78(2)
シールド形状
シールド形状
両シールド形(3)
シールド形状
開放形(8)
番台
  • 6400
  • 600(70)
  • 6000(144)
  • 6200(164)
  • 6300(148)
  • 6700(9)
  • 6800(61)
  • 6900(78)
  • 7200(1)
  • 7300(1)
外輪タイプ
  • フラット(11)
  • 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(16)
深溝玉軸受
JIS等級
  • 等級0(11)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(11)
単列
質量(g)
  • 270(6)
  • 400(5)
  • 530(8)
  • 735(6)
  • 952(8)
  • 1230(7)
  • 1530(4)
  • 1590(1)
  • 1880(6)
  • 2290(4)
  • 2770(5)
  • 3300(3)
  • 4830(4)
  • 5720(1)
  • 6760(3)
270・400・530・735・952・1230・1530・1590・1880・2290・2770・3300・4830・5720・6760
面取寸法r(mm)
  • 1.1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(4)
  • 2.1(4)
  • 3(2)
1.1・1.5・2・2.1・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部すきま予圧記号C3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
単列深溝玉軸受 開放型 SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 開放型SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6400番台 ZZNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6400番台 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6400番台NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6400番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6400番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4すき間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4すき間NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400形NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
深溝玉軸受 6400番台 開放形 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6400番台 開放形NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
ラジアル玉軸受