22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:17、D:40、B:12 質量(kg)0.070 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05 アズワン品番64-7973-65 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:52、B:15 質量(kg)0.150 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65 アズワン品番64-7973-70 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:120、B:29 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7 アズワン品番64-7973-76 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:110、B:27 質量(kg)1.14 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3 アズワン品番64-7973-75 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:62、B:17 質量(kg)0.243 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6 アズワン品番64-7973-71 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:80、B:18 質量(kg)0.382 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0 アズワン品番64-7973-69 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:47、B:14 質量(kg)0.112 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40 アズワン品番64-7973-66 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 質量(kg)0.362 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0 アズワン品番64-7973-72 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900 許容回転速度(min-1) 油潤滑9600 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:52、B:15 質量(kg)0.135 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40 アズワン品番64-7973-67 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
505 税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 質量(kg)0.657 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3 アズワン品番64-7973-74 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:80、B:21 質量(kg)0.475 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3 アズワン品番64-7973-73 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:62、B:16 質量(kg)0.208 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6 アズワン品番64-7973-68 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15、D:35、B:11 質量(kg)0.048 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95 アズワン品番64-7973-64 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
300 税込330
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)