絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
番台
600・6000・6200・6300・6400・6700・6800・6900・7200・7300
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受・スラストころ軸受・スラスト玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受・針状ころ軸受
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
32・37・39・45・60・106・115・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ラジアル玉軸受

5,778件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ すきま・グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 開放形 CMNSK(日本精工)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ KMTステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZKMT
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ KMTステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZKMT
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RS KMTステンレス深溝玉軸受 6000番台 2RSKMT
329税込362
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ軸受 KNTN(エヌティーエヌ)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
深溝玉軸受 ZZC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/L448NTN(エヌティーエヌ)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZ/2ASNTN(エヌティーエヌ)
849税込934
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LBNTN(エヌティーエヌ)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 CM NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 CMNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-WBC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WBCNTN(エヌティーエヌ)
759税込835
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WNTN(エヌティーエヌ)
379税込417
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)(1件のレビュー)
357税込393
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6800番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 6800番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
249税込274
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台6800
ボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 680番台 両シールド形EZO(北日本精機)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリング番台600
ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 600番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング番台600
プーリーベアリング NMB(ミネベア)プーリーベアリングNMB(ミネベア)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)NMB(ミネベア)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/2ASNTN(エヌティーエヌ)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間NSK(日本精工)(7件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4
単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 NSENACHI(不二越)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)NMB(ミネベア)
599税込659
1個
当日出荷
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形EZO(北日本精機)(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
419税込461
1個
当日出荷から30日以内出荷
NR Series ラジアル玉軸受止め輪付 NMB(ミネベア)NR Series ラジアル玉軸受止め輪付NMB(ミネベア)
379税込417
1個
当日出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号688ZZNR基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)
459税込505
1個
当日出荷から19日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形) NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6300番台 2NKE (両側非接触ゴムシール形)NACHI(不二越)(4件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 2300番台 テーパー穴NTN(エヌティーエヌ)
1,734税込1,907
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
239税込263
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
単列深溝玉軸受 6302ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6302ZZNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】6302ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)15呼び番号6302シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6304C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6304C3NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6304C3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20呼び番号6304シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6208Z NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6208ZNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】6208ZCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40呼び番号6208シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ラジアル玉軸受