絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
番台
600・6000・6200・6300・6400・6700・6800・6900・7200・7300
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受・スラストころ軸受・スラスト玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受・針状ころ軸受
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
32・37・39・45・60・106・115・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ラジアル玉軸受

5,778件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629DD NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629DDNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)26番号【NSK】629-A-4DDMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)8呼び番号629許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607DD NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607DDNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】607DDMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)6呼び番号607許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607ZZNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】607ZZ1MC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)6呼び番号607許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626VVNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】626VVMC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)6呼び番号626許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側非接触シール形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635ZZNSK(日本精工)
489税込538
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】635ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)6呼び番号635許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 634ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 634ZZNSK(日本精工)
579税込637
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK】634ZZ1MC3E内径d(Φmm)4幅B1(mm)5呼び番号634許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625ZZNSK(日本精工)
489税込538
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK】625ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
単列深溝玉軸受 6802ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6802ZZNSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)5番号【NSK】6802ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6802シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6805ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6805ZZNSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6805シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6805ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6805ZZNRNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)37幅B(mm)7番号【NSK】6805ZZNR寸法a(mm)最大1.3寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大35.7内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小0.95呼び番号6805寸法r0(mm)最大0.25シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6806ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6806ZZNSK(日本精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)7番号【NSK】6806ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)30呼び番号6806シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6905 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6905NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】6905CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)25呼び番号6905シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6901ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6901ZZC3NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK】6901ZZ2C3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6901シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6817ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6817ZZNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)110幅B(mm)13番号【NSK】6817ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)85呼び番号6817シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6904ZZNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6904ZZNRNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)37幅B(mm)9番号【NSK】6904ZZNR寸法a(mm)最大1.7寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大35.7内径d(Φmm)20寸法b(mm)最小0.95呼び番号6904寸法r0(mm)最大0.25シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6903ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6903ZZNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)7番号【NSK】6903ZZCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17呼び番号6903シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6824ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6824ZZNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)150幅B(mm)16番号【NSK】6824ZZ寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)120呼び番号6824シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6902DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6902DDNSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】6902DD寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15呼び番号6902シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6901DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6901DDNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK】6901DD寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6901シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6810ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6810ZZNSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)65幅B(mm)7番号【NSK】6810ZZ寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)50呼び番号6810シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7303BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7303BWNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】7303BW寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)23取付関係寸法(最小Da)(Φmm)41作用点a(mm)20.4呼び番号7303B
単列アンギュラ玉軸受 7304BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7304BWNSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7304BW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)27取付関係寸法(最小Da)(Φmm)45作用点a(mm)22.6呼び番号7304B
単列アンギュラ玉軸受 7208BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7208BMNSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】7208B寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)47取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73作用点a(mm)34.2呼び番号7208B
複列アンギュラ玉軸受 5304 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5304NSK(日本精工)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)22.2番号【NSK】5304寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)20作用点距離a0(mm)26.7呼び番号5304取付関係寸法 (mm)【Da】最大45【ra】最大1【da】最小27シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5212 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5212NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)36.5番号【NSK】5212寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69取付関係寸法(最大Da)(Φmm)101作用点距離a0(mm)56.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5212シール・シールド開放形
組合せアンギュラ玉軸受 7210AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7210AWDBNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】7210AWDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)57作用点距離a0(mm)60.4呼び番号7210A
単列アンギュラ玉軸受 7205BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7205BWNSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205BW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)25作用点a(mm)23.7呼び番号7205B取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7004AWNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AW寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点a(mm)14.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7000AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000AWNSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】7000AW寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)10作用点a(mm)9.2呼び番号7000A取付関係寸法 (mm)【Da】最小23.5【da】最小12.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7002AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7002AWNSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】7002AW寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)11.3呼び番号7002A取付関係寸法 (mm)【Da】最小25.5【da】最小17.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7307BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7307BWDBNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307BWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)69.2呼び番号7307B
単列アンギュラ玉軸受 7206AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7206AWNSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)21.3呼び番号7206A取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7008CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7008CTP5NSK(日本精工)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)14.7呼び番号7008C取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
自動調心玉軸受 2313K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2313KNSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)140幅B(mm)48番号【NSK】2313K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)76取付関係寸法(最小Da)(Φmm)129呼び番号2313取付関係寸法 (mm)【ra】最小2参考質量(kg)3.11参考質量(g)3110基本定格荷重Cr(N)97000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数2列
自動調心玉軸受 2212 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2212NSK(日本精工)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)28番号【NSK】2212寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)68取付関係寸法(最小Da)(Φmm)102呼び番号2212取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)34000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2218K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2218KNSK(日本精工)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)160幅B(mm)40番号【NSK】2218K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)90取付関係寸法(最小da)(mm)99取付関係寸法(最小Da)(Φmm)151呼び番号2218取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)70500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2215K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2215KNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK】2215K寸法r(mm)【最小】1.5内径d(Φmm)75取付関係寸法(最小da)(mm)83取付関係寸法(最小Da)(Φmm)122呼び番号2215取付関係寸法 (mm)【ra】最小1.5基本定格荷重Cr(N)44500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2206 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2206NSK(日本精工)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK】2206寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)35取付関係寸法(最小Da)(Φmm)57呼び番号2206取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)15300シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2311 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2311NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)120幅B(mm)43番号【NSK】2311寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)55取付関係寸法(最小da)(mm)64取付関係寸法(最小Da)(Φmm)111呼び番号2311取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)76500シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2207K NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2207KNSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)72幅B(mm)23番号【NSK】2207K寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号2207取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)21700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
ラジアル玉軸受