絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
番台
600・6000・6200・6300・6400・6700・6800・6900・7200・7300
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き・溝付き
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受・スラストころ軸受・スラスト玉軸受・円すいころ軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受・自動調心ころ軸受・自動調心玉軸受・針状ころ軸受
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪列数
単列・複列
質量(g)
32・37・39・45・60・106・115・128・144・199・232・261・288・366・457・783・990・1070・1370・2080・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.30・0.5・0.6・0.60・1・1.00・1.1・1.10・1.4・1.5・2・2.1・3・4・その他・面取寸法r(mm)をもっと見る
面取寸法rs(mm)
0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.41・0.6・1・1.1・1.5・2.1・その他
面取寸法r1(mm)
0.05・0.08・0.1・0.10・0.15・0.2・0.20・0.3・0.30・0.4・0.5・0.6・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ラジアル玉軸受

5,778件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調心玉軸受 2204 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2204NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)18番号【NSK】2204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)42呼び番号2204取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2205 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2205NSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)18番号【NSK】2205寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)25取付関係寸法(最小da)(mm)30取付関係寸法(最小Da)(Φmm)47呼び番号2205取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)12400シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2202 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2202NSK(日本精工)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)14番号【NSK】2202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)19取付関係寸法(最小Da)(Φmm)31呼び番号2202取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)7800シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 2201 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 2201NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)32幅B(mm)14番号【NSK】2201寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12取付関係寸法(最小da)(mm)16取付関係寸法(最小Da)(Φmm)28呼び番号2201取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)7750シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 5200 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200NSK(日本精工)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3番号【NSK】5200寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)10取付関係寸法(最小da)(mm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)14.5取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5200シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5204 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5204NSK(日本精工)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6番号【NSK】5204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)24.3取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5204シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5201 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5201NSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)32幅B(mm)15.9番号【NSK】5201寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12取付関係寸法(最小da)(mm)17取付関係寸法(最大Da)(Φmm)27作用点距離a0(mm)16.7取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5201シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5202 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5202NSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)15.9番号【NSK】5202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30作用点距離a0(mm)18.3取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5202シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7201CTDBLP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7201CTDBLP5NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】7201CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12精度等級ISO 5級呼び番号7201C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.3予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7915A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7915A5TSULP4NSK(日本精工)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)105幅B(mm)16番号【NSK】7915A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)75作用点a(mm)29基本定格荷重Cr(kN)26.9基本定格荷重Cor(kN)27.7呼び番号7915A5JIS等級4級寸法r1(最小)(mm)0.6シールド形状開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
自動調心玉軸受 1207 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1207NSK(日本精工)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)72幅B(mm)17番号【NSK】1207寸法r(mm)【最小】1.1内径d(Φmm)35取付関係寸法(最小da)(mm)41.5取付関係寸法(最小Da)(Φmm)65.5呼び番号1207取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)15900シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1302 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1302NSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)42幅B(mm)13番号【NSK】1302寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37呼び番号1302取付関係寸法 (mm)【ra】最小1基本定格荷重Cr(N)9700シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 1203 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 1203NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)40幅B(mm)12番号【NSK】1203寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)17取付関係寸法(最小da)(mm)21取付関係寸法(最小Da)(Φmm)36呼び番号1203取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.6基本定格荷重Cr(N)8000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
自動調心玉軸受 135 NSK(日本精工)自動調心玉軸受 135NSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK】135寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)5取付関係寸法(最小da)(mm)7取付関係寸法(最小Da)(Φmm)17呼び番号135取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.3基本定格荷重Cr(N)2530シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636DDNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】636-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS636シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS606ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)17幅B(mm)6番号【NSK名番】606-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS606シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629DD-T NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS629DD-TNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK名番】629-A-4-H-20T1XDDM01内径d(Φmm)9呼び番号SS629シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F685ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F685ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)11番号【NSK名番】F685ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)12.5内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)5呼び番号F685シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638ZZNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)28幅B(mm)9番号【NSK名番】638-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS638シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】698-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS698シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS608DDNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】608-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS608シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS687ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS687ZZNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)14幅B(mm)5番号【NSK名番】687-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS687シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZNSK(日本精工)
799税込879
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)20番号【NSK名番】F699ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)23内径d(Φmm)9寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F686ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F686ZZNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F686ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.1幅B1(mm)5呼び番号F686シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS692ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS692ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
3日以内出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)6幅B(mm)3番号【NSK名番】692-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)2呼び番号SS692シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS688DDNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK名番】688-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS688シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS695ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS695ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)4番号【NSK名番】695-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS695シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】607-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS607シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F695ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F695ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F695ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)5寸法C2(mm)1幅B1(mm)4呼び番号F695シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS628ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS628ZZ-TNSK(日本精工)
899税込989
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)8番号【NSK名番】628-H-20T1XZZMC3 M01内径d(Φmm)8呼び番号SS628シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS698NSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】698U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)8呼び番号SS698シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS693ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS693ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)8幅B(mm)4番号【NSK名番】693-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)3呼び番号SS693シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS636ZZNSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK名番】636-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS636シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6003DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6003DD-TNSK(日本精工)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)35幅B(mm)10番号【NSK名番】6003-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)17基本動定格荷重(N)5100許容荷重(N)250呼び番号SS6003シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6901ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6901ZZ-TNSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK名番】6901-H-20T1XZZ2 MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)2460許容荷重(N)120呼び番号SS6901シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6804DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6804DD-TNSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)7番号【NSK名番】6804-H-20T1XDD MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)3400許容荷重(N)170呼び番号SS6804シールド形状両側接触シール形
ステンレス軸受 SS6004ZZ-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6004ZZ-TNSK(日本精工)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】6004-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)7950許容荷重(N)390呼び番号SS6004シールド形状両側シールド形
ステンレス軸受 SS6201DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6201DD-TNSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK名番】6201-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)5800許容荷重(N)290呼び番号SS6201シールド形状両側接触シール形
ラジアル玉軸受