絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)(9)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • SWC(3)
  • セラベア(3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • KMT(1)
内径(Φmm)
  • 50
  • 3(7)
  • 4(13)
  • 5(10)
  • 6(15)
  • 8(20)
  • 10(51)
  • 12(57)
  • 15(58)
  • 17(48)
  • 20(61)
  • 25(60)
  • 30(51)
  • 35(36)
  • 40(36)
  • 45(26)
  • 55(13)
  • 60(14)
  • 65(7)
  • 70(7)
外径(Φmm)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 72(8)
  • 77(1)
  • 78(1)
  • 80(12)
  • 90(9)
  • 100(3)
  • 110(8)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(8)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(6)
幅(mm)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 27(5)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(3)
軌道輪形状
深溝玉軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(3)
円筒ころ軸受・深溝玉軸受・針状ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(4)
  • 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
軌道輪列数
  • 単列(2)
  • 複列(4)
単列・複列
JIS等級
  • その他(3)
  • 等級0(12)
その他・等級0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)総ころローラベアリング NAGIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスベアリング KMTオイルレスベアリングKMT(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質CAC304(相当)
耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプSWC
19,546税込21,501
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリングSMT(南海精工所)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から97日以内出荷
シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン)シーブ用ローラベアリング NASIKO(日本トムソン)
14,880税込16,368
1個
当日出荷から121日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
セラミックボールベアリング 6000番台 精度P6 セラベアセラミックボールベアリング 6000番台 精度P6セラベア
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZIKO(日本トムソン)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング TRUIKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBCIKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 2A-BST形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプSWC
15,182税込16,700特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当
セラミックボールベアリング 6200番台 精度P6 セラベアセラミックボールベアリング 6200番台 精度P6セラベア
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
ボールねじ支持用軸受 BST形 NTN(エヌティーエヌ)ボールねじ支持用軸受 BST形NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 セラベアセラミックボールベアリング 6900番台 精度P6セラベア
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE
ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 接触シールタイプSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
軸受鋼よりさび・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
99,980税込109,978
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4関連資料(5.23MB)潤滑剤フッ素系耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RSSMT(南海精工所)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.8MB)潤滑剤耐熱グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)低トルク仕様潤滑ベアリングSMT(南海精工所)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.04MB)潤滑剤潤滑被膜
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプSWC
34,110税込37,521
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング NAUIKO(日本トムソン)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
特殊