30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(4)
12(4)
15(4)
20(8)
25(8)
30(6)
35(6)
40(7)
45(5)
50(5)
内径(Φmm)をもっと見る
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,499 税込1,649
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,139 税込2,353
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)AC軸受
1個
689 税込758
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリング
エコ商品
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング
1.。高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。2.構造:。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。3.特性:。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。4.許容PV値:。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 寸法R(mm)0.2以下 寸法測定温度(℃)25 荷重方向ラジアル
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
44 税込48
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シール G形
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)止め輪 WR形
1個
23 税込25
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリング
エコ商品
【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)内輪 MI形
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)止め輪 BR形
1個
36 税込40
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形
1個
359 税込395
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)UC形用カバー
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)