特殊 :「クロスローラベアリング」の検索結果

関連キーワード
151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプセパレータ付 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様●主要寸法(mm)PCD2:148●内輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4●外輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4 タイプセパレータ付 取付方式ざぐり穴逆方向 シール開放形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)165 寸法B(mm)22 寸法PCD1(mm)97 寸法r1(最小)(mm)0.6 寸法r2(最小)(mm)1
1個
48,980 税込53,878
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)9 タイプセパレータ付 シール開放形 寸法d(mm)10 寸法D(mm)21 寸法B(mm)5 基本静定格荷重Co(N)811 基本動定格荷重C(N)1120
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4 タイプセパレータ付 取付方式ねじ穴 シール開放形 寸法d(mm)55 寸法D(mm)120 寸法B(mm)15 寸法PCD1(mm)65 寸法r1(最小)(mm)0.6 寸法r2(最小)(mm)0.6
1個
26,980 税込29,678
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)140 寸法D(mm)156 寸法B(mm)8 参考質量(g)205 基本静定格荷重Co(N)14900 基本動定格荷重C(N)7510
1個
86,980 税込95,678
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)70 寸法D(mm)86 寸法B(mm)8 参考質量(g)108 基本静定格荷重Co(N)8440 基本動定格荷重C(N)5740
1個
31,980 税込35,178
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)200 寸法D(mm)226 寸法B(mm)13 参考質量(g)780 基本静定格荷重Co(N)51600 基本動定格荷重C(N)23300
1個
169,800 税込186,780
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)90 寸法D(mm)106 寸法B(mm)8 参考質量(g)135 基本静定格荷重Co(N)10700 基本動定格荷重C(N)6490
1個
43,980 税込48,378
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)60 寸法D(mm)76 寸法B(mm)8 参考質量(g)94 基本静定格荷重Co(N)7310 基本動定格荷重C(N)5350
1個
27,980 税込30,778
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)50 寸法D(mm)66 寸法B(mm)8 参考質量(g)84 基本静定格荷重Co(N)5810 基本動定格荷重C(N)4680
1個
24,980 税込27,478
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)150 寸法D(mm)166 寸法B(mm)8 参考質量(g)220 基本静定格荷重Co(N)16000 基本動定格荷重C(N)7810
1個
95,980 税込105,578
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)120 寸法D(mm)136 寸法B(mm)8 参考質量(g)184 基本静定格荷重Co(N)13000 基本動定格荷重C(N)7070
1個
74,980 税込82,478
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)170 寸法D(mm)196 寸法B(mm)13 参考質量(g)675 基本静定格荷重Co(N)39900 基本動定格荷重C(N)20000
1個
129,800 税込142,780
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)96 寸法B(mm)8 参考質量(g)122 基本静定格荷重Co(N)9590 基本動定格荷重C(N)6130
1個
37,980 税込41,778
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)180 寸法D(mm)206 寸法B(mm)13 参考質量(g)710 基本静定格荷重Co(N)45700 基本動定格荷重C(N)21900
1個
149,800 税込164,780
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)130 寸法D(mm)146 寸法B(mm)8 参考質量(g)199 基本静定格荷重Co(N)13800 基本動定格荷重C(N)7270
1個
79,980 税込87,978
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)190 寸法D(mm)216 寸法B(mm)13 参考質量(g)740 基本静定格荷重Co(N)49200 基本動定格荷重C(N)22900
1個
159,800 税込175,780
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)100 寸法D(mm)116 寸法B(mm)8 参考質量(g)152 基本静定格荷重Co(N)11100 基本動定格荷重C(N)6530
1個
62,980 税込69,278
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)160 寸法D(mm)186 寸法B(mm)13 参考質量(g)620 基本静定格荷重Co(N)37700 基本動定格荷重C(N)19400
1個
109,800 税込120,780
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)110 寸法D(mm)126 寸法B(mm)8 参考質量(g)163 基本静定格荷重Co(N)12300 基本動定格荷重C(N)6850
1個
68,980 税込75,878
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール開放形 寸法d(mm)50 寸法D(mm)80 寸法B(mm)13 基本静定格荷重Co(N)18400 基本動定格荷重C(N)14200
1個
18,980 税込20,878
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)250 寸法D(mm)355 寸法B(mm)40 基本静定格荷重Co(N)299000 基本動定格荷重C(N)179000
1個
369,800 税込406,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール密封形 寸法d(mm)60 寸法D(mm)90 寸法B(mm)13 基本静定格荷重Co(N)14600 基本動定格荷重C(N)11600
1個
29,980 税込32,978
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)300 寸法D(mm)405 寸法B(mm)40 基本静定格荷重Co(N)351000 基本動定格荷重C(N)194000
1個
489,800 税込538,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)300 寸法D(mm)395 寸法B(mm)35 基本静定格荷重Co(N)299000 基本動定格荷重C(N)163000
1個
399,800 税込439,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)140 寸法D(mm)200 寸法B(mm)25 基本静定格荷重Co(N)79200 基本動定格荷重C(N)50700
1個
96,980 税込106,678
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)200 寸法D(mm)295 寸法B(mm)35 基本静定格荷重Co(N)215000 基本動定格荷重C(N)137000
1個
239,800 税込263,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール密封形 寸法d(mm)250 寸法D(mm)310 寸法B(mm)25 基本静定格荷重Co(N)136000 基本動定格荷重C(N)67200
1個
229,800 税込252,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール開放形 寸法d(mm)200 寸法D(mm)295 寸法B(mm)35 基本静定格荷重Co(N)282000 基本動定格荷重C(N)168000
1個
199,800 税込219,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール開放形 寸法d(mm)140 寸法D(mm)200 寸法B(mm)25 基本静定格荷重Co(N)108000 基本動定格荷重C(N)64100
1個
79,980 税込87,978
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)30 寸法D(mm)55 寸法B(mm)10 基本静定格荷重Co(N)4130 基本動定格荷重C(N)3830
1個
21,980 税込24,178
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール開放形 寸法d(mm)80 寸法D(mm)120 寸法B(mm)16 基本静定格荷重Co(N)37500 基本動定格荷重C(N)24300
1個
26,980 税込29,678
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)500 寸法D(mm)625 寸法B(mm)50 基本静定格荷重Co(N)561000 基本動定格荷重C(N)247000
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)250 寸法D(mm)330 寸法B(mm)30 基本静定格荷重Co(N)208000 基本動定格荷重C(N)116000
1個
269,800 税込296,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール密封形 寸法d(mm)140 寸法D(mm)200 寸法B(mm)25 基本静定格荷重Co(N)108000 基本動定格荷重C(N)64100
1個
89,980 税込98,978
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)200 寸法D(mm)280 寸法B(mm)30 基本静定格荷重Co(N)178000 基本動定格荷重C(N)108000
1個
199,800 税込219,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール密封形 寸法d(mm)200 寸法D(mm)260 寸法B(mm)25 基本静定格荷重Co(N)110000 基本動定格荷重C(N)60200
1個
179,800 税込197,780
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころ シール密封形 寸法d(mm)110 寸法D(mm)160 寸法B(mm)20 基本静定格荷重Co(N)66700 基本動定格荷重C(N)41200
1個
58,980 税込64,878
欠品中

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ保持器付 シール開放形 寸法d(mm)400 寸法D(mm)510 寸法B(mm)40 基本静定格荷重Co(N)455000 基本動定格荷重C(N)222000
1個
649,800 税込714,780
欠品中