絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(6)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
内径(Φmm)
  • 190
  • 10(26)
  • 12(23)
  • 20(26)
  • 25(38)
  • 30(41)
  • 35(42)
  • 40(41)
  • 45(35)
  • 50(35)
  • 55(40)
  • 60(38)
  • 65(36)
  • 70(37)
  • 75(35)
  • 80(33)
  • 85(32)
  • 90(30)
  • 100(28)
  • 110(26)
  • 120(24)
外径(Φmm)
  • 240(4)
  • 270(4)
  • 320(3)
幅(mm)
  • 37(3)
  • 62(3)
  • 105(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(8)
軌道輪列数
  • 単列(8)
単列
外輪タイプ
  • フラット(8)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(7)
開放形
JIS等級
  • 等級0(7)
等級0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受 51100番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
単式スラスト玉軸受 51100形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51100形NACHI(不二越)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51238M NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51238MNSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
翌日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51238M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)238寸法D1(mm)194内径d(Φmm)190厚さT(mm)62寸法d1(mm)267取付関係寸法(最大Da)(Φmm)222取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51238
単式スラスト玉軸受 51338XM NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51338XMNSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)320番号【NSK名番】51338XM寸法r(mm)最小4取付関係寸法(最大da)(mm)266寸法D1(mm)195内径d(Φmm)190厚さT(mm)105寸法d1(mm)315取付関係寸法(最大Da)(Φmm)244取付関係寸法(最大ra)(mm)3呼び番号51338X
単式スラスト玉軸受 51138X NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51138XNSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)240番号【NSK】51138X寸法r(mm)最小1.1取付関係寸法(最大da)(mm)220寸法D1(mm)193内径d(Φmm)190厚さT(mm)37寸法d1(mm)237取付関係寸法(最大Da)(Φmm)210取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51138X
単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51300形NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200形NACHI(不二越)
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51300形NSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200形NSK(日本精工)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100形NSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受