絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • IKO(日本トムソン)(1)
内径(Φmm)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(4)
  • 65(3)
  • 65.2(1)
  • 70(3)
  • 70.2(1)
  • 75(3)
  • 75.2(1)
外径(Φmm)
  • 47(1)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 73(4)
  • 90(3)
  • 95(3)
  • 100(3)
幅(mm)
  • 20
  • 9(8)
  • 11(10)
  • 12(16)
  • 14(16)
  • 16(15)
  • 18(17)
  • 19(11)
  • 22(14)
  • 24(7)
  • 25(16)
  • 26(10)
  • 28(13)
  • 31(13)
  • 34(7)
  • 35(10)
  • 36(11)
  • 39(9)
  • 45(7)
  • 50(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(8)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
軌道輪列数
  • 単列(8)
単列
シールド形状
シールド形状
開放形(7)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(7)
フラット
JIS等級
  • 等級0(8)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200番台NSK(日本精工)(7件のレビュー)
1,823税込2,005
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2900番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIIKO(日本トムソン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200番台NACHI(不二越)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2913 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2913NACHI(不二越)
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。
仕様保持器:プレス保持器外径D(Φmm)90内径d(Φmm)65幅T(mm)20呼び番号2913基本静定格荷重Coa(N)129000軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単式許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300許容回転速度(min-1) 油潤滑3500
スラスト玉軸受