絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • NSK(日本精工)(3)
内径(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 30(3)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 42(4)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 55(2)
幅(mm)
  • 13
  • 18(92)
  • 19(92)
  • 20(103)
  • 21(100)
  • 23(175)
  • 25(160)
  • 27(89)
  • 31(142)
  • 33(145)
  • 36(121)
  • 37(104)
  • 40(144)
  • 43(141)
  • 45(147)
  • 46(95)
  • 55(104)
  • 58(132)
  • 60(98)
  • 64(106)
  • 80(135)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(3)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(2)
軌道輪形状
針状ころ軸受(2)
シールド形状
シールド形状
開放形(4)
開放形
外輪タイプ
  • フラット(4)
フラット
軌道輪列数
  • 単列(5)
単列
JIS等級
  • 等級0(4)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
ソリッド形針状ころ軸受 RNA0 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA0NTN(エヌティーエヌ)
709税込780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
単列円すいころ軸受 30302 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30302NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)42幅B(mm)【内輪】13番号【NSK】HR30302J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)15幅C(mm)【外輪】11幅T(mm)14.25呼び番号HR30302J基本定格荷重Cor(N)21100基本定格荷重Cr(N)23600軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
保持器付針状ころ K形 NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ K形NTN(エヌティーエヌ)
309税込340
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状保持器付針状ころ
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ラジアルころ軸受