10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)17°以下 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,204 税込6,824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32010XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)50 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32010XJ 基本定格荷重Cor(N)87000 基本定格荷重Cr(N)61000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)105 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32915J 許容回転数(min-1[r.p.m])3200 内径d(Φmm)75 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)20 呼び番号HR32915J 基本定格荷重Cor(N)120000 基本定格荷重Cr(N)72500
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR33006J 許容回転数(min-1[r.p.m])6700 内径d(Φmm)30 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)20 呼び番号HR33006J 基本定格荷重Cor(N)54000 基本定格荷重Cr(N)42000
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)100 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32914J 許容回転数(min-1[r.p.m])3200 内径d(Φmm)70 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)20 呼び番号HR32914J 基本定格荷重Cor(N)113000 基本定格荷重Cr(N)70000
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級 外径D(Φmm)80 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32010XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])4300 内径d(Φmm)50 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32010XJ 基本定格荷重Cor(N)87000 基本定格荷重Cr(N)61000
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
備考JIS5級 外径D(Φmm)75 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32009XJP5 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32009XJ 基本定格荷重Cor(N)83000 基本定格荷重Cr(N)60000
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32916J 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 内径d(Φmm)80 幅C(mm)【外輪】16 幅T(mm)20 呼び番号HR32916J 基本定格荷重Cor(N)128000 基本定格荷重Cr(N)75000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)75 幅B(mm)【内輪】20 番号【NSK】HR32009XJ 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 内径d(Φmm)45 幅C(mm)【外輪】15.5 幅T(mm)20 呼び番号HR32009XJ 基本定格荷重Cor(N)83000 基本定格荷重Cr(N)60000 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング