55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
19(12)
22(13)
24(15)
26(11)
28(14)
32(10)
37(10)
42(9)
47(12)
62(10)
外径(Φmm)をもっと見る
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
229 税込252
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349 税込384
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
405 税込446
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HK形
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受BK形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
形式クローズエンド形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
262 税込288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シールド形状両シールド形 軌道輪形状針状ころ軸受
1個
2,582 税込2,840
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形 針状ころ軸受
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,024 税込1,126
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 DCL
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受MR形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,152 税込1,267
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 SCE
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
352 税込387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)16 質量(kg)0.027 内径(Φmm)20 外径(Φmm)28 寸法C1(mm)0.3 基本動定格荷重Cr(N)13200 基本静定格荷重Cor(N)17500 軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受DCL形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,179 税込1,297
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)10 質量(kg)0.0034 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 寸法C1(mm)1.6 基本動定格荷重Cr(N)3850 基本静定格荷重Cor(N)3950 軌道輪形状シェル形針状ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 許容回転速度(min-1) 油潤滑30000
1個
262 税込288
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
1個
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受 7E-HM NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 7E-HM
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
469 税込516
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK
幅(mm)9 内接円径Fw(Φmm)7 軌道輪形状針状ころ軸受
1個
269 税込296
4日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受 BK NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
241 税込265
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 KH
シールド形状両シールド形 軌道輪形状針状ころ軸受
1個
1,872 税込2,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNA0
軌道輪形状針状ころ軸受
1個
645 税込710
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
320 税込352
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形
エコ商品
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
材質高炭素クロム軸受鋼 タイプクローズドエンド形 外径D(Φmm)12 幅C(mm)10 内接円径Fw(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 適合内輪IR 5× 8×12 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
449 税込494
4日以内出荷

軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
1個
339 税込373
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。 軌道輪形状針状ころ軸受
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)5.5 外径(mm)27 内径(mm)10 軌道輪形状スラスト針状ころ軸受
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 7E-HM
仕様クラウニング:T、溶接保持器:C 幅(mm)20 外径D(Φmm)62 内接円径Fw(Φmm)50 基本動定格荷重Cr(N)37500 基本静定格荷重Cor(N)60000
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります