絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • A&D(49)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(47)
  • オーハウス(36)
  • エー・アンド・デイ(22)
  • 島津製作所(17)
  • マザーツール(17)
  • HIOKI(日置電機)(15)
  • クボタ計装(13)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • GW INSTEK(10)
  • VIBRA(新光電子)(9)
  • Yamato(大和製衡)(9)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • アズワン(8)
  • リオン(8)
  • 菊水電子工業(8)
  • PICO TECHNOLOGY(7)
校正証明書
  • 付き(4)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「RS232C USB」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダデジタルフォースゲージ 普及多機能型イマダ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源AC100V(アダプタ付属)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロックサンプリング周期最大2000回/秒出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
デジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズ イマダデジタルフォースゲージ 普及型 JCSS校正証明書付 DSTシリーズイマダ
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダeZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器イマダ
97,980税込107,778
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
食品硬さ測定ユニット イマダ食品硬さ測定ユニットイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。ステンレス製でお手入れが簡単です。測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。
用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約3電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)精度±0.2%F.S.±1digit表示50.00機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ最大荷重(N)50測定単位N(ニュートン)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/RS232C
デスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズ イマダデスクトップ型ロードセル用アンプ FA Plus2 シリーズイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)本体質量(g)1100精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)表示符号付 4 桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
オートハーネステスター イマダオートハーネステスターイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書ストローク(mm)約 50寸法(mm)W400×D240×H150電源(V)AC100~240 フリー入力本体質量(kg)約 11測定精度±0.5% F.S. ±1digit安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)測定単位N測定モード破断モード/キープモードサンプリング周期2000Hz使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH最大使用荷重(N)1000出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)最小分解能1N
トルク-角度測定ユニット TAA シリーズ イマダトルク-角度測定ユニット TAA シリーズイマダ
319,800税込351,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電))精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2°表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示)計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度)機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロックサンプリング周期2000 回/秒駆動方式手動ひねり式(ハンディー)使用環境条件0~40℃/20~80%RH出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品