測定用品 :「モニター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。 付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB) 材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH 質量(g)170 電源DC5V/500mA(USB miniB) 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー 測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35 表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH 表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可) 使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと) 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知対象ガス二酸化炭素 取扱説明書(8.6MB) アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤 厚さ(mm)1.2 仕様等方性磁石
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットシート 等方性 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 仕様等方性磁石 材質ゴムマグネット 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.7MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯マグネット 等方性 モノタロウ 動画あり
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。 材質ゴムマグネット 仕様等方性磁石
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル外側マイクロメータ モノタロウ 動画あり
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個 材質フレーム:機械構造用炭素鋼 寸法(mm)61×156×28 質量(g)197 電源リチウム電池CR2032×1個 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 測定圧力10N 取扱説明書(0.3MB)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります