絞り込み
ブランド
  • 山本計器
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,414)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)山本計器(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器小型圧力計(立形・つばなし)山本計器(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度2.5級ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)測定流体空気又は液体(但し、腐食性がないこと)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器SUS圧力計 316(立形・つばなし)山本計器
9,398税込10,338
1台
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類汎用圧力計精度1.6 級材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
グリセリン入圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン入圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用シルバー種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~45材質(株)真鍮適合流体気体と液体
真空計(立形・つばなし) 山本計器真空計(立形・つばなし)山本計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.使用圧力範囲(MPa)-0.1~0ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●一般汎用種類真空計精度(%)±1.6F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器普通型圧力計(立形・つば付)山本計器(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8ケース形状B枠(立型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
屋内用バイメタル温度計 山本計器屋内用バイメタル温度計山本計器(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から4日以内出荷
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つば付き)山本計器(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から20日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4ケース形状D枠(埋込型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計外径(Φmm)60測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つばなし)山本計器(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用種類汎用圧力計材質(ケース)SPCC(黒塗装)材質(カバー)SUS430材質(接液部)黄銅
圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA 山本計器圧力計 接続ネジG AT3/8-100X1MPA山本計器
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
仕様●大きさ:100Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%F●コード番号:119-0164403アズワン品番67-4835-74
グリセリン圧力計(立形・つばなし) 山本計器グリセリン圧力計(立形・つばなし)山本計器
6,398税込7,038
1台
当日出荷から4日以内出荷
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用仕様屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割材質ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮シルバー種類グリセリン入圧力計適合流体気体と液体
バイメタル温度計用保護管 山本計器バイメタル温度計用保護管山本計器
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
仕様銅管溶接シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA 山本計器圧力計 接続ネジG AT3/8-75X1MPA山本計器
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています この圧力計は圧力の瞬時変化の割合が、1秒間あたりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます 製作につきましてはJISB7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
仕様●大きさ:75Φ●ケース外観形状:縦型ツバ無●接続部:G3/8B●精度:±1.6%FS●圧力レンジ:0~1.0Mpa●外装:ケース及びカバーSPC(黒塗装)●メーカー型番:S-31●コード番号:119-0164404アズワン品番67-4835-75
真空計(立形・つば付) 山本計器真空計(立形・つば付)山本計器
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状B枠(立型つば有り)使用圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ねじG3/8種類真空計精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)-0.1~0
ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa 山本計器ALL SUS圧力計 AU 3/8G100×1MPa山本計器
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
SUS真空計 316(立形・つばなし) 山本計器SUS真空計 316(立形・つばなし)山本計器
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類真空計測定流体腐食性のある流体

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品