絞り込み
ブランド
  • ユニセイキ
  • モノタロウ(200)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,220)
  • エスコ(2,416)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(454)
  • testo(テストー)(453)
  • RS PRO(450)
  • ガステック(448)
  • オーハウス(447)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 100mmユニセイキ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ箱型定盤(機械仕上)ユニセイキ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別機械仕上
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ平型スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
石定盤  脚付 ユニセイキ石定盤 脚付ユニセイキ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm)4以内
箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ箱型定盤(摺合仕上)ユニセイキ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
鋼製ストレートエッジ(平型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(平型)ユニセイキ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4523材質特殊工具鋼長さ(mm)1000幅(mm)47厚さ(mm)5質量(kg)3精度(μm)20
ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
I型直角定規 100mm ユニセイキI型直角定規 100mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70厚さ(mm)6長片の幅(mm)25トラスコ品番838-1060質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μmRoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
丸型精密定盤 機械仕上 50mm ユニセイキ丸型精密定盤 機械仕上 50mmユニセイキ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
直径(Φmm)50高さ(mm)18トラスコ品番838-1618質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ丸型精密定盤 A級 溝無しユニセイキ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
スターレット石定盤用クリーナー 500g ユニセイキスターレット石定盤用クリーナー 500gユニセイキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・Starrett社(USA)製の石定盤用のクリーナです。 ・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
用途・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭き取って下さい。 ・石定盤の使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。内容量(g)500トラスコ品番838-1699RoHS指令(10物質対応)対応
A型精密ヤゲン台 ユニセイキA型精密ヤゲン台ユニセイキ
38,980税込42,878
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。
底面とV溝の平行度(μm)10型式A型
フランジスコヤー ユニセイキフランジスコヤーユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
形状フランジ型寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300トラスコ品番165-5833幅(mm)38厚さ(mm)6質量(kg)0.7種類フランジスコヤー
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別平型
箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500ユニセイキ
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450ユニセイキ
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450ユニセイキ
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300ユニセイキ
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350ユニセイキ
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200 ユニセイキ箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200ユニセイキ
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
ケガキ台として使用されます
仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキストレートエッジ(アイ型)ユニセイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキVブロック(硬鋼製焼入)ユニセイキ
65,980税込72,578
1セット(2個)
当日出荷
材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品)ユニセイキ
95,980税込105,578
1個
当日出荷
トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(ベベル型)ユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジスコヤ ユニセイキフランジスコヤユニセイキ
74,980税込82,478
1個
当日出荷
幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
焼入Vブロック ユニセイキ焼入Vブロックユニセイキ
189,800税込208,780
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキA型精密ヤゲン台(A級仕上)ユニセイキ
249,800税込274,780
1セット(2個)
翌々日出荷
V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
石定盤(1級仕上) ユニセイキ石定盤(1級仕上)ユニセイキ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
石定盤(0級仕上) ユニセイキ石定盤(0級仕上)ユニセイキ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番466-5198材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
平型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ平型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1330仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼
セラミックダイヤルスタンドUDA-100 ユニセイキセラミックダイヤルスタンドUDA-100ユニセイキ
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
セラミックダイヤルスタンドUD-150 ユニセイキセラミックダイヤルスタンドUD-150ユニセイキ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品