絞り込み
ブランド
  • ユニセイキ
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,720)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(475)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(機械仕上)

    ユニセイキ(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
    種別機械仕上
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ

    箱型定盤用架台 300x450mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1586質量(kg)30寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

    ユニセイキ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
  • ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
  • アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ B級 1200mm

    ユニセイキ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1039幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1200質量(kg)6.5呼び寸法(mm)1200精度±(10+L/50)μm
  • アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm ユニセイキ

    アイビーム型ストレートエッヂ B級 1000mm

    ユニセイキ
    72,980税込80,278
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番838-1038幅(mm)60厚さ(mm)12全長(mm)1000質量(kg)5呼び寸法(mm)1000精度±(10+L/50)μm
  • セラミック丸テーブル 溝無 ユニセイキ

    セラミック丸テーブル 溝無

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5317材質自然石(黒御影石)幅(mm)450質量(kg)41高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)9平面度(μm)9JIS規格JIS B7513
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
  • 焼入ブロック ユニセイキ

    焼入ブロック

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

    ユニセイキ
    689,800税込758,780
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1222材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製箱型定盤 機械仕上 ユニセイキ

    鋳鉄製箱型定盤 機械仕上

    ユニセイキ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用されます。修理可能です。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。トラスコ品番838-1739材質鋳鉄、機械仕上幅(mm)350高さ(mm)60奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製箱型定盤 B級 ユニセイキ

    鋳鉄製箱型定盤 B級

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。仕様平面精度(μm):30トラスコ品番838-1741材質鋳鉄、キサゲ仕上幅(mm)350高さ(mm)60奥行(mm)350等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製箱型定盤 A級 ユニセイキ

    鋳鉄製箱型定盤 A級

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。仕様平面精度(μm):15トラスコ品番838-1740材質鋳鉄、キサゲ仕上幅(mm)350高さ(mm)60奥行(mm)350等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角台トースカン ユニセイキ

    角台トースカン

    ユニセイキ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
    用途罫書用に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石定盤用アングル台 ユニセイキ

    石定盤用アングル台

    ユニセイキ
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    重量アングル製です。定盤重量に合わせて設計製作しています。脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
    用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)材質アングル材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ストレートエッヂ SEH ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ SEH

    ユニセイキ
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1229材質特殊工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)100厚さ(mm)10精度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型精密定盤 機械仕上 ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上

    ユニセイキ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。トラスコ品番838-1619材質鋳鉄直径(Φmm)80高さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸台トースカン ユニセイキ

    丸台トースカン

    ユニセイキ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ベースは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施してあります。罫書針は工具鋼を用い、先端は焼入を施してあります。
    用途罫書用に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリズム型Vブロック ユニセイキ

    プリズム型Vブロック

    ユニセイキ
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    全面研磨仕上による精密ブロックです。
    用途検査用、罫書台トラスコ品番838-1662セット内容2ヶ1組材質鋳鉄幅(mm)300高さ(mm)80奥行(mm)100仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線の罫書等または治具等に使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキ等。トラスコ品番838-1791材質良質鋳鉄(FC256)幅(mm)300高さ(mm)300奥行(mm)300仕上研磨仕上げ精度(μm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルブロック ユニセイキ

    パラレルブロック

    ユニセイキ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    真直度、平行度5μm以内、完全熱処理、精密研磨仕上です。
    用途真直度、平行度の検査補助具として使用します。(正直台)トラスコ品番838-1112セット内容2ヶ1組材質鋳鉄寸法(mm)15×20×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルスタンド ユニセイキ

    ダイヤルスタンド

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS0級の石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いので、ラップ摩擦を防ぎます。非磁性体に付、測定物に影響を及ぼしません。ラセンシャフトです。
    材質自然石(黒御影石)テーブル寸法(mm)150×200×50精度(mm)0.003RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    919,800税込1,011,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。トラスコ品番838-1241材質炭素工具鋼長さ(mm)3000幅(mm)120厚さ(mm)22精度(μm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • B型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    B型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    63,980税込70,378
    1組
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキ等。材質鋳鉄仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • A型精密ヤゲン台(Vブロック) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(Vブロック)

    ユニセイキ
    499,800税込549,780
    1組(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキ等。材質鋳鉄仕上研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500

    ユニセイキ
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
  • 箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450

    ユニセイキ
    81,980税込90,178
    1個
    10日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300

    ユニセイキ
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200

    ユニセイキ
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
  • 精密円筒スコヤ ユニセイキ

    精密円筒スコヤ

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1個
    21日以内出荷
    精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
  • ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイ型)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼厚さ(mm)50
  • ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキ

    ストレートエッジ(アイビーム型)

    ユニセイキ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    材質特殊工具鋼

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品